Beli vacum ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pompa VakumDeskripsi:Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.atribut:
- Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
- Ultimate Vacuum (Pa): 5
- Packing Dimensions (mm): 450x200x310
- JTC Vacuum Pumpatribut:
- Screw Dimensions: 7/16-20UNF
- Included Accessories: M10X1.5
- Horsepower: 0.5hp
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Tasco Digital Vacum GaugeDeskripsi:High performance digital vacuum meter that measures up to 1 micron. The lamp will light up at the point where the vacuum level is reached. Low battery display function. Auto off function Uses a thermocouple sensor that is suitable for even when a little frozen oil gets stuck in. The valve adapter for the included parts is used to connect to vacuum pump or gauge manifold. Accuracy: Air ~ 1000 microns: Indicated value ± 5% 1000 - 100 microns: Index value ± 3% 100 - 1 micron: Index value ± 1.5% Sensor: Thermocouple pressure sensor Connection aperture: 1/4 flare female Measurement range: 20000 - 1 micron (micron) ), mTorr( Militol), mmHg (Military Energy), mBar, Pa (Pascal); Power Supply: 9 V (006P); Operating Temperature Range: 0 to 40 degrees; Battery Life: 15 hours; Reaction Speed (sampling): 4 times/sec; Function: Auto off (10 min); Set vacuum value reach: Indicator lampatribut:
- Connection Diameter: 1/4 Flare Female
- Measurement Range: 1-20000
- Operating Temperature Range (°C): 0-40
- Power Supply (V): 9(006P) battery
- Sensor: Thermocouple Pressure Sensor
- Function: Auto-off (10 min), Setting Vacuum Value Indicator Lamp
- Battery Life (hour): 16
- Dimensions (HxWxD) (mm): 165×85×38
- Rothenberger Roairvacatribut:
- Color: Red
- NITTO KOHKI Vacuum PumpDeskripsi:UseableSolder suction, screw, screw suction
- PISCO Pad Rubber Only (Material Nitrile)Deskripsi:Replacement vacuum pad alone (for standard type)Useable: Vacuum generator, in combination with a vacuum pump or the like, used in the suction conveyance or fixing of the workpiece.atribut:
- Material: Nitrile rubber
- Color: black
- Castrol Hydraulic OilDeskripsi:HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.atribut:
- Grade: ISO3448
- Characteristics: Standart
- Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
- Volume (L): 209
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- Naga Mas Copy Paper Color A5 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)atribut:
- Size: A5
- Color: Blue
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- LESTON Pressure Gauge SS Brass - Vacumatribut:
- Diameter (inch): 4
- Drat (inch): 1/2
- Connection Type: Bottom
- Liquid: Glycerine/Oil
- FLUKE Pressure GaugeDeskripsi:Product overview: Fluke 700G Pressure Gauge Calibrator. Designed for field pressure calibration, the Fluke 700G Series Pressure Gauge Calibrators give you the performance and durability that you have come to expect in Fluke pressure calibration products while being simple and easy-to-use. Whether you’re looking to connect to either a hydraulic or pneumatic test pump this series are designed to be a complete calibration solution with: - 23 pressure gauges. - Ranging ±10 inH2O/20 mbar to 10,000 psi/690 bar. With a standard accuracy of 0.05% of full scale and reference class gauges with accuracies of 0.04% you're sure to find a gauge that's the perfect fit for your application.
- monotaro Vacuum Gauge (G / Vertical) (Pressure Gauge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gaugeatribut:
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Thickness (mm): 36
- The connecting portion screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Accuracy: +/- 2.5% FS
- Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
- Elitech Digital Temperature and Humidity Data Loggeratribut:
- Temperature Range (°C/°F): -40 to +85/-40 to 185
- Humidity Range (%RH): 0 to 100
- Resolution (°C/°F/RH): 0.1; 0.1
- Record Capacity Temperature (points): 16000
- Logging interval: 10 seconds to 24 hours
- Data Interface: Micro USB
- Alarm Configuration: Buzzer; LCD Display
- Certification: EN12830, CE, RoHS
- Dimensions (mm): 118x61.5x19
- Logging Mode: Stop when full; Circular logging
- Power Supply: Single-use 3.6V ER14505H lithium battery; Or powered via USB
- PISCO Rotary Vacuum PumpDeskripsi:High efficiency in the industry level in the pumping speed per motor rated output 1W.. The adoption of special rotor shape, space savings.. Employing a forced air-cooling type, realize low heat generation.. Thorough balance designed to rotating section, low operating noise, low-vibration.. Self-lubricating, excellent durability by adopting the wear resistance excellent super engineering plastics, and special surface treatment.. Low dust generation, using very good clean grease for the vacuum to low volatility, the oil supply is not required.. RoHS compliant, CE Marking.Useable: Adsorption transport, vacuum packing, deaeration, degassing, vacuum forming, etc. (various vacuum devices hating oil diffusion and abrasion powder scattered to the surroundings)atribut:
- Operating Temperature Range: (Indoor) 5 to 40°C
- Cycle: 50/60Hz
- EDWARDS Active Vacuum Gaugeatribut:
- AS ONE Part Number: 1-3064-14
- Length (m): 3
Daftar Harga vacum ac Terbaru March 2026
| KRISBOW Pompa Vakum | Rp2.599.900 |
| JTC Vacuum Pump | Rp5.699.900 |
| Value Vacuum Pump | Rp1.299.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| Tasco Digital Vacum Gauge | Rp8.199.900 |
| TDK-Lambda Power Supply | Rp419.900 |
| Rothenberger Roairvac | Rp8.899.900 |
| NITTO KOHKI Vacuum Pump | Rp609.900 |
| PISCO Pad Rubber Only (Material Nitrile) | Rp50.900 |
| Castrol Hydraulic Oil | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P102529685-1.jpg)

%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)
/oeP101544878-3.jpg)


%20(Pressure%20Gauge)/d1P103193469-2.jpg)