Mesin HL High Pressure Cleaner Cordless (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220
Rated Frequency (Hz)50-60
TypeBrushless
SourceEmber/Kran
Maximum Pressure (bar)105
Working Flow Rate (L/minute)6.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus & Kelengkapan :
- 1 Unit High Pressure HL-PWC 70 (Cordless) + Kemasan Dus (Ada bantalan Busa Hitam didalamnya) + FREE TAS Jet Cleaner.
- 1 Gun Stick Jet cleaner
- 1 selang jet cleaner 5 meter
- 1 selang air 1 meter
- 1 Quick Connecting
- 1 Inlet Connector Filter
- 1 Filter Air
- 1 Klem/Penjepit Selang
- 1 Charger Baterai
- 2 Baterai 1.500 mAh & 2.000 mAh
- Manual Book & Kartu Garansi
Fitur
- Versi terbaru dari Jet Cleaner PW-70sebelumnya.
- Tidak menggunakan listrik tapi menggunakan Baterai.
- Body lebih keren dan stylish.
- Bisa sedot air dari ember/kran.
- Bisa digunakan untuk cuci mobil, motor, AC dan lainnya.
- Daya semprot kuat dan kencang maksimal.
Kegunaan
Bisa digunakan untuk cuci mobil, motor, AC dan lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan