Beli v belt optibelt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OPTIBELT SK Wedge Belt SPB TypeDeskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- OPTIBELT V-beltatribut:
- Nominal Lengths Unit (mm): 1382
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.70
- Weight (kg/m): 0.105
- Max. Manufacturing Length (mm): 3550
- Minimum Pulley Diameter (mm): 71
- OPTIBELT SK Wedge Belt SPZ TypeDeskripsi:SK Wedge Belts SPZ dengan spesifikasi SPZ 487 - SPZ 3960 adalah belt dari brand Optibelt untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 63
- OPTIBELT V-beltatribut:
- Length (mm): 3550
- Alternative RMA: 5V 1400
- BANDO V Belt A Type (Standard)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Rib Ace Belt Type 5PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 5
- Center Distance (mm): 3.56
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 4.8
- OPTIBELT Ribbed BeltDeskripsi:Characteristics- Combines the high flexibility of the flat belt with the high power transmission capability of the traditional V-belts- Small pulley diameters- Large speed ratios possible- Good frictional power transmission and high power transmission capability- Insensitive to torque impulses and short-term overloadingConstructions:- Belt top surface: wear resistant polychloroprene rubber compound- Tension cord: low-stretch polyester cord embedded in an adhesive rubber compound- Base compound: parallel V-shaped ribs of a wear resistant rubber compoundatribut:
- Applications: Fans, air conditioning, concrete saws, wood saws, industrial washing machines
- OPTIBELT SK Wedge Belt SPA TypeDeskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- OPTIBELT SUPER X-POWER M=S 670 3.3VXDeskripsi:HIGH-PERFORMANCE WEDGE BELTSraw edge, moulded cogged as perDIN 7753 Part 1/ ISO 4184 and RMA/MPTAatribut:
- Pitch Length (mm): 670
- OPTIBELT ZR 202 L Width Range 5-100Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 202
- Number of Teeth: 2540
- Sleeve width (mm): 500
- OPTIBELT OMEGA HP High Performance Timing Belt 158 2MHP Width Range 5-100Deskripsi:Produk belt OMEGA 158 2MHP dari Optibelt ini memiliki range panjang dari 5-100mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Pitch Length (mm): 158.0
- Number of Teeth: 79
- Sleeve width (mm): 470
- monotaro V belt A type standard (Van Belt)Deskripsi:Produk V Belt A Type (Standard) dari Monotaro ini memiliki range Effective Pitch Lap Length dari 23-68mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A type
- Material: Rubber
- Belt Height (mm): 8
- Tensile Strength (kN): 4.4
- Elongation(%): 3
- Belt Top Width (mm): 12.5
- OPTIBELT SK Wedge Belt 5V TypeDeskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 151
- BANDO Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- OPTIBELT ALPHA TORQUE double sided 650 DT5 Width Range 5-100Deskripsi:POLYURETHANE TIMING BELTS maintenance-free, with steel wire cordatribut:
- Pitch Length (mm): 650.0
- Sleeve width (mm): 130
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- OPTIBELT Belt RBK 5PK TypeDeskripsi:The optibelt RBK is a high performance ribbed belt for all modern standard ancillary component drives in passenger cars and vans. By means of its high level of flexibility, this belt construction enables space to be saved when configuring ancillary components, an ever-increasing constraint in the passenger vehicles of today. By using elastic ribbed belts, tensioning systems can be dispensed with.This solution supports the automotive industry in its endeavours to increase flexibility, reduce weight, optimise costs and reduce CO2 emissions. Please also refer to Optibelt's assembly tools which are specially developed for elastic ribbed belts to prevent the belt from being overstretched. Even under environmental influences such as dust, moisture and extreme temperatures, the optibelt RBK provides for secure and silent power transmission. Whether combined with modern tensioning systems or as elastic ribbed belts: the optibelt RBK satisfies vehicle manufacturer requirements and achieves the highest level of operation performance. Our broad portfolio of products also includes double section ribbed belts with the profile designation "DPK".atribut:
- Sections: 5PK
- OPTIBELT ALPHA POWER 340 T5 Width Range 5-100Deskripsi:HIGH PERFORMANCE POLYURETHANE TIMING BELTSmaintenance-free, with steel wire cordatribut:
- Pitch Length (mm): 340
- Sleeve width (mm): 68
Daftar Harga v belt optibelt Terbaru March 2026
| OPTIBELT SK Wedge Belt SPB Type | Rp119.900 |
| OPTIBELT V-belt | Rp199.900 |
| OPTIBELT SK Wedge Belt SPZ Type | Rp54.900 |
| OPTIBELT V-belt | Rp459.900 |
| BANDO V Belt A Type (Standard) | Rp30.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp89.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 5PK | Rp27.900 |
| OPTIBELT Ribbed Belt | Rp41.900 |
| OPTIBELT SK Wedge Belt SPA Type | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102359679-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)






/a4P102248364-12.jpg)

/P102039045-1.jpg)

%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)