Beli usb port hub di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN USB Hub 5 Port 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EZREN USB Hub 5 Port 3.0
    Deskripsi:
    Ezren - 5 Port Usb 3.0 2.0 High Speed Power AdapterMengirimkan data melalui USB hingga 5Gbps, cukup cepat untuk merekam film definisi tinggi dalam hitungan detik - tidak ada lagi waktu tunggu saat mengirim dan menerima file penting.Untuk koneksi yang stabil, hindari menghubungkan perangkat konsumsi daya tinggi, seperti hard drive eksternal. Hub akan menyinkronkan tetapi tidak mengisi daya tablet dan perangkat lain yang membutuhkan daya lebih tinggi. Output Port Data Saat Ini: 5 Port USB 3.0
    atribut:
    • USB: 5 Port USB 3.0
    • Transmission Speed (Gbps): 5
    • Interface: USB3.0 Male, USB3.0 Female, Micro-USB Female
    • Shell: ABS
    • Chipset: GL3510
    • System: Windows xp/ 2000 / 7 / 8 / 10 / vista / Linux / Mac Os
    • Jacket: PVC
  2. ELECOM USB Hub 2.0 4 Port Bus Power Compact Stick Type Cable Length 7cm
    Mulai

    Rp169.900

    ELECOM USB Hub 2.0 4 Port Bus Power Compact Stick Type Cable Length 7cm
    Deskripsi:
    Pop and compact stick type. A 4-port USB 2.0 hub that can be connected to a computer's USB port to increase the number of ports.
    atribut:
    • Number of Ports: 4
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 87x22x12 (excluding cable)
    • Interface: USB2.0/1.1
    • Cable Length (cm): 7
    • Operating Environment: Temperature 5~40°C, Humidity 30~80% (no condensation)
    • Connector Shape-Downstream: USB Ax4
    • Connector Shape-Upstream: USB Ax1
    • Data Packet Rate: USB 2.0 high speed/480 Mbps (theoretical value), USB 1.1 full speed 12 Mbps (theoretical value)
    • Interface-Downstream: USB2.0/1.1
    • Interface-Upstream: USB2.0
    • Power Supply Method: Bus power
    • Supply Current (mA): 4 ports total maximum 400 (each port less than 100)
    • USB cable length (cm): 7 (excluding connector)
  3. Taffware High Speed 4 Ports USB HUB 3.0 Adapter 5Gbps
    Mulai

    Rp22.900

    Taffware High Speed 4 Ports USB HUB 3.0 Adapter 5Gbps
    Deskripsi:
    USB Hub ini mempunyai 4 port USB 3.0 yang memungkinkan Anda untuk menggunakan beberapa perangkat periferal. Alat ini dapat mendukung kecepatan yang tinggi hingga 5 Gbps pada perangkat komputer atau laptop Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10.5x3.3x2.2
    • Cable Length (cm): 28
    • Power (V): DC 5
    • Connection: USB 3.0
    • Operating System Compatibility: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux dan MacOS 10
    • Transfer Speed (Gb/s): 5
    • Material: Plastik
    • USB Slots: 4 Slot USB
  4. Orico 4 Port USB3.0 Transparent HUB
    Mulai

    Rp189.900

    Orico 4 Port USB3.0 Transparent HUB
    atribut:
    • Material: Transparent PC
  5. Trimate 3 port usb hub 2.0
    Mulai

    Rp79.900

    Trimate 3 port usb hub 2.0
    Deskripsi:
    A 3-port USB 2.0 hub that can be connected to the USB port of a computer to increase the number of ports.For more USB ports
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 17x55x25
    • Female Mounting: USB2.0x3
    • Included Accessories: strap
    • Male Mounting: USB TYPE-A2.0
    • Mass (g): 16
    • Number of Ports: 3
  6. UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port
    Mulai

    Rp329.900

    UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port
    Deskripsi:
    UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port CR113 40850 merupakan HUB dock dari ugreen yang digunakan pada laptop sehingga hanya dengan 1 connector mampu memberikan beberapa kegunaan sekaligus. Menggunakan material dengan kualitas yang baik sehingga connector dari ugreen ini memiliki durability yang baik. Mempunyai 2 port male yaitu USB A dan USB C sehingga hub ini hampir kompatibel dengan semua device.
    atribut:
    • Color: Black
    • Input: USB-C male / USB A male
    • Output: 4x USB 3.0 A female
    • Length (cm): 1
    • Length (m): 1
  7. SANWA SUPPLY USB Hub
    Mulai

    Rp269.900

    SANWA SUPPLY USB Hub
    Deskripsi:
    An ultra-slim, easy-to-carry USB Type-C hub. Equipped with a Type-C connector, it can be used with a personal computer equipped with a Type-C port. With 4 USB 2.0 A ports, you can connect a total of 4 USB devices, making it ideal for connecting a mouse or keyboard. Since it is directly attached to the cable, there is no need to worry about losing the cable.[Please check before purchase]
  8. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp669.900

    UGREEN USB Hub
    Deskripsi:
    Adapter Hub 5 in 1 UGREEN CM285 / CM287 bagian kabelnya dapat dilipat pada bagian body sehingga menjadikannya lebih ringkas saat dibawa bepergian.
  9. SK Catch Up Metal Rule
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    SK Catch Up Metal Rule
    atribut:
    • Total LengthxWxThickness (mm): 175x15x0.5
    • Nominal Dimension (mm): 150
    • Upper Graduations (pitch): 1mm
    • Lower Graduations (pitch): 1mm
  10. Robot USB HUB
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    Robot USB HUB
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: USB Hub
    • Input: USB 2.0x1 Micro USB 5V
    • Output: USB 2.0x4
    • Data Transfer Rate (Mbps): 480
    • Cable Length (cm): 80
    • Size (mm): 66x24x20
  11. Anker USB 3.0 4-Port Portable Aluminum Hub
    Mulai

    Rp229.900

    Anker USB 3.0 4-Port Portable Aluminum Hub
    Deskripsi:
    Anker USB 3.0 4-Port Portable Aluminium HubSederhana. Cepat. Luas. Lengkapi komputer Anda dengan port dan gaya tambahan.Tampilan yang DipolesBodi aluminium padat dengan sudut membulat sesuai dengan suasananya, tetap ramping selama bertahun-tahun yang akan datang. Miniatur ultra (3,3 × 1,8 × 1,1 inci) dan ringan (3,9 oz), bebaskan diri Anda dari kekacauan kabel dan atur kembali ruang kerja Anda - semua tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang.Desain IntuitifStrip velcro yang disediakan memperbaiki hub di tempatnya - di bawah monitor, di samping laptop atau di mana pun yang menurut Anda terbaik - dan memfasilitasi penyumbatan dan pencabutan dengan satu tangan. Porta yang diposisikan secara horizontal memberikan tempat tidur yang lebih lebar untuk konektor USB berukuran besar. Secara keseluruhan, ini adalah akses data yang dibuat semudah dan seintuitif mungkin.SuperSpeed ​​× 4Jangan menolak akses perangkat Anda ke port SuperSpeed. Dengan kecepatan transfer hingga 5Gbps, luangkan lebih sedikit waktu untuk sinkronisasi dan lebih banyak waktu untuk bekerja (atau bermain). Dengan 4 terminal data untuk dipilih, lupakan keharusan untuk beralih atau mencabut lagi.Persyaratan sistem:Windows (32/64 bit) 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10.6 hingga 10.9, Linux 2.6.14 atau lebih tinggi.Pengguna Mac OS X Lion 10.7.4 harus meningkatkan ke Mountain Lion 10.8.2 atau yang lebih baru untuk menghindari koneksi yang tidak stabil.Kesesuaian:Perangkat nirkabel 2,4GHz, perangkat MIDI dan beberapa perangkat USB 3.0 mungkin tidak didukung. Coba gunakan port host atau koneksi USB 2.0.Penggunaan daya:Untuk koneksi yang stabil, jangan gunakan hub ini dengan perangkat dengan konsumsi daya tinggi, seperti hard drive eksternal. Hub akan menyinkronkan tetapi tidak mengisi daya tablet dan perangkat lain yang membutuhkan input daya lebih tinggi.
    atribut:
    • Color: Black
  12. Transcend 4-Port USB Hub
    Mulai

    Rp709.900

    Transcend 4-Port USB Hub
    Deskripsi:
    Ideal for use with today's Ultrabooks and thin-and-light laptops, Transcend's SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Hub transforms a single USB 3.1 Gen1 port into four, instantly expanding the number of high-performance 3.1 Gen1 devices you can connect to your computer at the same time. As it is USB bus powered with the cable attached, no extra power adapter is needed. Plus, the ultra slim and portable design allows you to transfer files wherever you go.
    atribut:
    • Output Interface: USB Type-A x4 (USB 3.1 Gen 1)
  13. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp559.900

    UGREEN USB Hub
    Deskripsi:
    Adapter HUB 4 in 1 UGREEN USB A to 3 USB A 3.0 + RJ45 CM266/CM457/CM500
    atribut:
    • Compatibility: USB A Port, RJ45 Port, Full dan Half Duplex, Windows OS, MaC OS
    • Data Transfer Rate (Gbps): 5
    • Input: USB 3.0 A Male
    • Length Cable (cm): 20
    • Network Access (Mbps): 1000
    • Output 1: RJ45 Gigabit Ethernet Port
    • Output 2: USB 3.0 A x 3
    • What is in The Box: 1x Adapter Hub Ethernet 4 in 1 UGREEN Converter CM266
  14. UGREEN Adapter 10 in 1 Hub USB Type C Adapter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    UGREEN Adapter 10 in 1 Hub USB Type C Adapter
    Deskripsi:
    10-in-1 USB C Hub ExpansionThis 10-in-1 USB-C Dock features a Gigabit Ethernet, a type C PD charging port, a 4K HDMI port, 3 USB 3.0 Ports, a SD/TF card reader, a 3.5mm Audio jack and a 1080P VGA port. All hub ports can be in use simultaneously, allowing you to connect a keyboard, mouse, USB driver, external Disk to MacBook Pro4K UHD Visual FeastMirror or extend your screen with USB C adapter HDM port and directly stream max 4K UHD 3840×2160 at 30Hz, Full HD 1080P video to external HDTV, monitor or projector for a cinema-like visual feast. When the HDMI and VGA output ports work simultaneously, the display will ONLY duplicate and NOT extend but the maximum resolution of both ports is 1080PReliable Data Transfer3 USB 3. 0 ports supports super faster data transfer up to 5Gbps, which is 10x faster than USB 2. 0 and allows you to transfer HD movies or files in just seconds. SD & TF slots support data transfer speeds up to 480Mbps ( SD & TF cards can be read simultaneously )Fast Power Delivery & RJ45 Ethernet 100W power delivery charging port allows you to charge your computer, MacBook Pro or other Type-C devices while transferring data. USB C to RJ45 1000M Ethernet Port backwards compatible with 100Mbps/10Mbps RJ45 LAN. Gigabit Ethernet port ensures a more stable and faster wired network connectionUniversal Compatibility(Partial List)Compatible Type C PC/TabletApple MacBook Pro (2019/2018/2017/2016), MacBook (2016/2017/2018), iMac 2019/2017, iMac Pro, MacBook Air 2019/2018, Mac Mini, New MacBook with Thunderbolt 3, iPad Pro 2020/2019/2018 with IOS 13.0 and above (Ensure the file format of usb external storage device is EXFAT or FAT32. )Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus, Notebook 9 13", Galaxy Book 12", Galaxy Book 10.6, Galaxy Tab Pro S 12", Samsung Tab S4 / S5e/ S6Google Pixelbook, Chromebook PixelMicrosoft Surface Pro X, Surface Go, Surface Book 2, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Microsoft Lumia 950/950 XLDELL XPS 13, XPS 15, XPS12 9250, Precision 5510, Inspiron 15 7000, Latitude 7285 Lenovo Yoga 920, 910, 720, ThinkPad X1, Ideapad Air 12, Miix 630HP Spectre 13, Spectre X360, ENVY 13, ENVY X360, HP EliteBook Folio G1Huawei MateBook X Pro, MateBook X, Huawei MateBook EASUS Chromebook Flip, ZenBook3, ASUS ZenBook Pro, Asus ZenBook Flip, ASUS Transformer 3 Pro T303UAAcer swift 7, Acer Chromebook, Xiaomi Mi Notebook Air 12.5/13.3, Mi Notebook Pro 15.6 ", and moreCompatible USB C Cell PhonesSamsung Galaxy Note 10 9, S10 S9 S9+, S8, S8 Plus, Note8, Oneplus 7 Pro, and moreHuawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 10, Mate 10 Pro, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, Honor View 20, View 10, Note 10Package Content1 x 10 in 1 USB C Hub
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Data Transfer Rate (Gbps): 5
    • Input: 1xUSB-C Male, 1xUSB-C Female
    • HDMI Resolution: 4K
    • Charge Power (W): 100
  15. Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB
    Rating:
    98% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp61.900

    Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  16. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp609.900

    UGREEN USB Hub
    Deskripsi:
    Adapter Hub USB 2 in 1 CM449 / CM162 merupakan HUB dari Ugreen yang berfungsi untuk memberikan port tambahan. Ugreen hub dapat digunakan untuk membagi layar laptop dengan LCD maupun monitor karena terdapat port HDMI serta port VGA.
    atribut:
    • Compatibility: Universal Compatibility
    • Dimensions (cm): 6.4x4
    • Highest Resolution (60Hz): 1920x1080
    • Number of Ports: 2
    • Resolution (K): 4 (60Hz)
    • What is in The Box: 1x Ugreen USB A Hub 2in1 CM449
Daftar Harga usb port hub Terbaru March 2026
EZREN USB Hub 5 Port 3.0Rp119.900
ELECOM USB Hub 2.0 4 Port Bus Power Compact Stick Type Cable Length 7cmRp169.900
Taffware High Speed 4 Ports USB HUB 3.0 Adapter 5GbpsRp22.900
Orico 4 Port USB3.0 Transparent HUBRp189.900
Trimate 3 port usb hub 2.0Rp79.900
UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male PortRp329.900
SANWA SUPPLY USB HubRp269.900
UGREEN USB HubRp669.900
SK Catch Up Metal RuleRp73.900
Robot USB HUBRp46.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)