UGREEN USB Hub

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
CompatibilityUniversal Compatibility
Dimensions (cm)6.4x4
Number of Ports2
Resolution (K)4 (60Hz)
What is in The Box1x Ugreen USB A Hub 2in1 CM449

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adapter Hub USB 2 in 1 CM449 / CM162 merupakan HUB dari Ugreen yang berfungsi untuk memberikan port tambahan. Ugreen hub dapat digunakan untuk membagi layar laptop dengan LCD maupun monitor karena terdapat port HDMI serta port VGA.
Peringatan
Hanya dapat digunakan dari port USB A ke HDMI / VGAPort HDMI hanya support mirroring / extend di laptop dengan fungsi thunderbolt
Fitur
- Menggunakan port USB A 3.0
-Slim Design
- Plug and Play
- Premium Material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan