Orico USB3.0 Hub 6 Port with Card Reader 1 USB3.0 5 USB2.0

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Data CableIntegrated Cable
Data Cable Length (cm)15
Dimensions (mm)142x25x22.4
IC ChipAU6268+AU6353
Input InterfaceUSB-A 3.0x1
MaterialABS
Output InterfaceUSB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2, SD&TFx1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan