Combo Portable USB Hub 3 Port with Card Reader

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
ConnectionUSB 2.0
USB Slot3 x USB 2.0, 1 x SD Card Reader, 1 x TF Card Reader
Transfer Speed (Mbps)480
Operating System CompatibilityWindows XP/2000/Vista/WIN 7/8/8.1/10,Mac OS,etc
Power (V/mA)5/500
MaterialABS and TPE
Cable Length (cm)10
ColorBlack
HUB Dimensions (mm)85x22x21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
USB Hub ini hadir dengan 3 buah USB 2.0. Dengan menggunakan USB Hub ini Anda dapat mencolok berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, flashdisk dan perangkat gadget lainnya yang menggunakan port USB. Selain itu, USB Hub ini dilengkapi dengan pembaca kartu SD dan TF card sehingga semakin bermanfaat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait