Beli tsurumi pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Phase: Single
- Discharge Bore: 15.25mm
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Agitator 3 Phase Anti Abrasiatribut:
- Motor Output (HP): 22
- Phase: Three
- Rated Current (A): 208V: 55, 230V: 52, 460V:24, 575V: 20
- Motor Speed (rpm): 1735
- Discharge Size (inch): 4
- Diameter (inch): 24 5/16
- Height (inch): 34 5/8
- Max. Solids Dia. (inch): 1.18
- Continuous Running Water Level (inch): 12.375
- Pump Weight (lbs): 485
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High HeadDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Caliber (mm): 40
- Discharge Rate (L/minute): 50
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Channel Impelleratribut:
- Capacity x Total Head (m³/minute) x (m): 8x20
- Solid Passage (mm): 70x60
- Disch Bore (mm): 200
- Starting Method: Start-Delta
- Power Cable Lenght (m): 8
- Motor Output (kW): 15
- Voltage/Frequency (V/Hz): 380/400/415 (50)
- Ebara Pump (Ebara Corporation) SAL type slurry pumpDeskripsi:It has a special design with limit load characteristics that will not exceed horsepower no matter what the pumping volume. The body and impeller are made of special cast iron, making them highly wear-resistant. The powerful rear blades have a structure that minimizes fluid leakage from the gland. For recycling cutting oil, grinding fluid, and cleaning fluid, for treating various types of wastewater and pumping gray water, for fishing and aquaculture, for taking in seawater and processing fish and shellfish, and for transporting pulp, white water, and cream in the paper industry.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
- Grundfos Pompa Air TransferDeskripsi:Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industriatribut:
- Electrical Start Power (W): 750
- Maximum Suction Power (m): 6
- Pressure Inlet (inch): 1
- Pressure Outlet (inch): 1
- TSURUMI PUMP Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Air Inlet Bore (mm): 80 (3inch)
- Power (HP): 10
- Power (kW): 7.5
- Speed (rpm): 1748
- Solids Dia (mm): 15 (0.591inch)
- Liquid: Water
- Viscosity: 1.123 cSt.
- Temperature (°F): 68
- Mixing Area (m²): 78.5 (845 ft2)
- Phase: 3
- Voltage (V): 208-230 /460
- Frequency (Hz): 60
- Starting Method: Direct On Line
- Ins. Class: F
- Maximum Depth (m): 4.5 (14.8 ft)
- TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)atribut:
- Phase: 3
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 10
- Capacity (m³/minute): 0.45
- Continuous Running Water Level (inch): 5.5
- Dimension D (inch): 9.25
- Dimension D (mm): 221
- Dimension H (inch): 23.19
- Dimension H (mm): 519
- Discharge Size (inch): 2
- Maximum Capacity (GPM): 111
- Maximum Head (ft): 66
- Motor Output (HP): 2.7
- Motor Output (kW): 2
- Rotation Speed (rpm): 3410
- Total Head (m): 20
- Ebara Pompa Celup Seri DLDeskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Tanah Kecil Tipe HSDatribut:
- Discharge Port Diameter (Φmm): 50
- Output (kW): 0.55
- Voltage (V): Single Phase 100
- Frequency (Hz): 50
- Lifting Head (m): 9
- Discharge Amount (L/minute): 100
- Accessories: Captire Cable (With Poking Plug) x 1, Hose Coupling x 1, Hose Band x 1
- Cable Length (m): 5
- Dimensions a (mm): 241
- Dimensions h (mm): 391
- Foreign Object Passage Diameter (Φmm): 9
- Liquid used: Construction Drainage/Sand Water
- Model : Non-automatic Type
- Residual Water Level (mm): 105
- Synchronization Speed (rpm): 3000
- Type: Non-automatic Type
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)atribut:
- Motor Output (kW): 0.15
- Type Of Impeller: Vortex
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resinatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
- Discharge Rate (L/minute): 80
- TSURUMI PUMP Portable Residue Dewatering Pumpatribut:
- Phase: Single
- Total Head (m): 12
- Motor Output (kW): 0.4
- Starting Method: Capacitor Run
- Capacity (m³/minute): 0.13
- Discharge Bore (mm): 50
- Solids Passage (mm): 3
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PLSatribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Dimension D (mm): 50
- Discharge Bore (mm): 50
- Phase: Single
- Starting Method: Capacitor Run
Daftar Harga tsurumi pump Terbaru March 2026
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp5.499.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel) | Rp1.899.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Agitator 3 Phase Anti Abrasi | Rp119.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin | Rp9.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM | Rp4.299.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High Head | Rp9.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi) | Rp24.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Channel Impeller | Rp119.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101502953-1.jpg)


/P101503042-1.jpg)




/P101502960-1.jpg)

%20SAL%20type%20slurry%20pump/5iP114875198-1.jpg)

/byP105601430-1.jpg)
/q3P101502939-2.jpg)


/P101503028-1.jpg)