TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Phase3
Starting MethodD.O.L
Solids Passage (mm)10
Capacity (m³/minute)0.45
Continuous Running Water Level (inch)5.5
Dimension D (inch)9.25
Dimension D (mm)221
Dimension H (inch)23.19
Dimension H (mm)519
Discharge Size (inch)2
Maximum Capacity (GPM)111
Maximum Head (ft)66
Motor Output (HP)2.7
Motor Output (kW)2
Rotation Speed (rpm)3410
Total Head (m)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan