Beli tsurumi pompa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  2. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  3. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Mulai

    Rp8.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  4. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High Head
    Mulai

    Rp9.799.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High Head
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Caliber (mm): 40
    • Discharge Rate (L/minute): 50
  5. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp24.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)
    atribut:
    • Phase: Three
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 8.50
  6. TSURUMI PUMP Pompa Agitator 3 Phase Anti Abrasi
    Mulai

    Rp119.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Agitator 3 Phase Anti Abrasi
    atribut:
    • Motor Output (HP): 22
    • Phase: Three
    • Rated Current (A): 208V: 55, 230V: 52, 460V:24, 575V: 20
    • Motor Speed (rpm): 1735
    • Discharge Size (inch): 4
    • Diameter (inch): 24 5/16
    • Height (inch): 34 5/8
    • Max. Solids Dia. (inch): 1.18
    • Continuous Running Water Level (inch): 12.375
    • Pump Weight (lbs): 485
  7. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  8. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Tanah Kecil Tipe HSD
    Mulai

    Rp7.299.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Tanah Kecil Tipe HSD
    atribut:
    • Discharge Port Diameter (Φmm): 50
    • Output (kW): 0.55
    • Voltage (V): Single Phase 100
    • Frequency (Hz): 50
    • Lifting Head (m): 9
    • Discharge Amount (L/minute): 100
    • Accessories: Captire Cable (With Poking Plug) x 1, Hose Coupling x 1, Hose Band x 1
    • Cable Length (m): 5
    • Dimensions a (mm): 241
    • Dimensions h (mm): 391
    • Foreign Object Passage Diameter (Φmm): 9
    • Liquid used: Construction Drainage/Sand Water
    • Model : Non-automatic Type
    • Residual Water Level (mm): 105
    • Synchronization Speed (rpm): 3000
    • Type: Non-automatic Type
  9. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Mulai

    Rp9.299.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
    • Discharge Rate (L/minute): 80
  11. Hi-Flow Booster Pump
    Mulai

    Rp3.899.900

    Hi-Flow Booster Pump
    atribut:
    • Power (V): 380
  12. TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp27.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 10
    • Capacity (m³/minute): 0.45
    • Continuous Running Water Level (inch): 5.5
    • Dimension D (inch): 9.25
    • Dimension D (mm): 221
    • Dimension H (inch): 23.19
    • Dimension H (mm): 519
    • Discharge Size (inch): 2
    • Maximum Capacity (GPM): 111
    • Maximum Head (ft): 66
    • Motor Output (HP): 2.7
    • Motor Output (kW): 2
    • Rotation Speed (rpm): 3410
    • Total Head (m): 20
  13. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Asin Titanium
    Mulai

    Rp15.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Asin Titanium
    atribut:
    • Bore (inch/mm): 2/50
    • Power (HP): 0.54
    • Power (kW): 0.4
    • Solids Dia (inch/mm): 0.394/10
    • Liquid: Water
    • Viscosity: 1.123cSt.
    • Temperature: 60°F
    • Phase: 1
    • Voltage (V): 230
    • Ampere (A): 2.9
    • Starting Method: Capacitor-start
    • Total (m): 13.4
    • Capacity (m³/minute): 0.29
    • Pump Type : Semi-Vortex - Seawater Pump
    • Rotation Speed (rpm): 3394
  14. TSURUMI PUMP Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp129.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Air Inlet Bore (mm): 80 (3inch)
    • Power (HP): 10
    • Power (kW): 7.5
    • Speed (rpm): 1748
    • Solids Dia (mm): 15 (0.591inch)
    • Liquid: Water
    • Viscosity: 1.123 cSt.
    • Temperature (°F): 68
    • Mixing Area (m²): 78.5 (845 ft2)
    • Phase: 3
    • Voltage (V): 208-230 /460
    • Frequency (Hz): 60
    • Starting Method: Direct On Line
    • Ins. Class: F
    • Maximum Depth (m): 4.5 (14.8 ft)
  15. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Mulai

    Rp4.299.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  16. Hi-Flow Pompa Submersible dengan Pemotong (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Hi-Flow Pompa Submersible dengan Pemotong (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Application Area-For water supply from wells to reservoirs.-For garden and irrigation use.
    atribut:
    • Impeller: Cast lron
    • Lubricant Oil: Food Grade
    • Maximum Temperature (°C): 40
    • Maximum pH (pH): 4-10
    • Mechanical Seal: Ceramics Graphite
    • Outlet (inch): 2
    • Packing Dimension (mm): 253x180x445
    • Protection Class: 1P68
    • Pump Body: SS304
    • Rated Flow (m³/hour): 7
    • Shaft: Stainless Steel
    • Suction Strainer: Cast lron
  17. NOGA Blade for Chamfering Deburing
    Mulai

    Rp1.199.900

    NOGA Blade for Chamfering Deburing
    atribut:
    • Stainless Steel:
    • Applicable Holder, Handle: NG1000, EL02003
    • Plastic:
    • Casting, Brass:
    • Ironwork, Aluminum:
    • Material: High-Speed Steel
    • Blade Edge Angle: 40°
  18. Hi-Flow Pompa Celup Drainase/Air Laut
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hi-Flow Pompa Celup Drainase/Air Laut
    atribut:
    • Power (V): 380
  19. Hi-Flow Booster Pump DSM Series
    Mulai

    Rp2.499.900

    Hi-Flow Booster Pump DSM Series
    atribut:
    • Head (m): 25
    • Outlet (inch): 2
    • Power (V): 220
  20. Hi-Flow Pompa Lumpur Seri JL
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hi-Flow Pompa Lumpur Seri JL
    atribut:
    • Head (m): 6
    • Power (V): 380
Daftar Harga tsurumi pompa Terbaru January 2026
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Rp19.999.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp4.599.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinRp8.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High HeadRp9.799.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)Rp24.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Agitator 3 Phase Anti AbrasiRp119.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp5.499.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Tanah Kecil Tipe HSDRp7.299.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinRp9.299.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)