Beli troli barang krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- Non Brand Roll Cage Type Aatribut:
- Outer Dimensions (cm): 70x57x145
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatikatribut:
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 1390x620x1150
- Wheel Diameter (inch): 13
- Capacity (kg): 300
- Castor Type: Pneumatic Rubber
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Non Brand Trolley Wagon Serbagunaatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 875x565x515/760
- Base Frame (mm): 40x40
- Frame Amplifiers Base (mm): 30x30
- Plat (mm): 1.8
- Pole Handle (mm): Ø25
- Frame Mesh (mm): Ø6
- Finishing: Powder Coating
- Mesh (mm): Ø4
- Rubber Wheel (inch): Ø5 (2 ON + 2 OFF)
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)atribut:
- Material: Steel
- Wipro Hand Truck Lipat Steel Plate (Troli Barang Lipat)atribut:
- Material: Steel Plate
Daftar Harga troli barang krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Non Brand Roll Cage Type A | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Troli Tiga Tingkat | Rp969.900 |
| KRISBOW Troli Koper | Rp4.899.900 |
| KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatik | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| Non Brand Trolley Wagon Serbaguna | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/3lP103950129-5.jpg)
/nkP106744848-1.jpg)

/j5P104574689-4.jpg)
/19P105300045-1.jpg)