WINN GAS Portable Stove (Kompor Portabel)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)16.5x38x6.6
MaterialStainless steel, Brass
ColorGreen
Number of Furnaces1 tool
LighterPistol-shaped electric piezo
Gas Consumption (g/hour)80 (1.0kw)
SNI LicenseYes
SNI Number08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas GASTORCHT3 - Kompor Gas Portable merupakan Kompor gas portable yang demikian ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah.
BARANG TIDAK TERMASUK GAS BUTANE
Bahan Material : Kuningan

Pematik terbuat dari piezo Elektrik Berbentuk Pistol
Material terbuat dari nozzle Kuningan, Plat Stainless Steel, Plastic ABS
Tipe Gas Butane
Ujung lubang nyala api bisa sangat panas setelah alat dinyalakan lebih dari 2 menit
Aplikasi pemakaian alat dapat digunakan dalam sudut posisi apapun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan