Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 175x40x62 |
|---|---|
| Fire Type | Focus |
| Gas Consumption (g/hour) | 94.6 |
| Maximum Temperature (°C) | 300-1300 |
| Power (kW) | 1.3 |
| Power (kcal/hour) | 1.3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Blow Torch adalah alat gas torch atau flame gun yang dapat digunakan untuk proses memasak hingga menyalakan api unggun. Alat ini memiliki model minimalis yang cocok untuk aktivitas indoor dan outdoor. Gas torch EGT-01 memiliki beberapa fitur yang membuatnya menjadi praktis, mudah, bertenaga, dan aman.
Petunjuk Penggunaan Alat Gas Torch Blow
1. Pasang kepala blow torch pada tabung gas portable dengan benar. Pastikan alat telah terpasang dengan baik untuk menjamin tidak ada kebocoran.
2. Selanjutnya, putar knob di belakang alat secara bertahap hingga terdengar suara gas.
3. Tekan pemantik pada torch gun dan api akan menyala.
4. Berikutnya, atur volume api dengan knob pengatur besar api.
5. Putar knob ke kiri sampai habis bila selesai digunakan untuk mematikan api. Lepaskan alat torch dari tabung gas untuk penyimpanan tabung gas portable yang lebih aman.
Petunjuk Penggunaan Alat Gas Torch Blow
1. Pasang kepala blow torch pada tabung gas portable dengan benar. Pastikan alat telah terpasang dengan baik untuk menjamin tidak ada kebocoran.
2. Selanjutnya, putar knob di belakang alat secara bertahap hingga terdengar suara gas.
3. Tekan pemantik pada torch gun dan api akan menyala.
4. Berikutnya, atur volume api dengan knob pengatur besar api.
5. Putar knob ke kiri sampai habis bila selesai digunakan untuk mematikan api. Lepaskan alat torch dari tabung gas untuk penyimpanan tabung gas portable yang lebih aman.
Fitur
Fitur Blow Torch EGT-01- Pemantik Piezo Otomatis – Pemantik dengan satu sentuhan
- Api Fokus 1300C – Suhu Api maksimal
- Knop Volume Api – Mempermudah pengaturan kebutuhan api
- Anti Semburan Api – Api lebih stabil tanpa semburan api yang berlebih setelah 2 menit
Kegunaan
Aplikasi dan kegunaan blow torch sangat luas dan bisa kamu gunakan untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa contoh fungsi penggunaan gas torch.1. Untuk proses memasak – Melelehkan keju dan karamel
2. Memanaskan pipa AC yang beku – Membantu proses pencairan
3. Menyalakan api unggun – Membantu berbagai kegiatan outdoor, cocok untuk perlengkapan camping
4. Menciutkan selongsong – Memanaskan karet
5. Mengelupas cat kendaraan – Membantu pengelupasan lapisan cat
6. Menyalakan arang – Alat bantu untuk membakar arang dengan cepat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/isP112320676-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
