Hi-Cook Pemantik Mini MPL-M, pemantik imut, hemat, dan serbaguna. Dapat kamu gunakan untuk menyalakan arang BBQ, memantik kompor gas, menyalakan lilin, dan keperluan darurat lainnya. Penggunaanya lebih hemat karena dapat diisi ulang kembali.
Ukurannya yang mini memudahkan kamu untuk membawa pemantik mini ini ke mana saja. Mulai dari camping, acara BBQ, atau kegiatan masak outdoor lainnya, kamu bisa mengandalkan pemantik gas mungil ini untuk menyalakan api. Apalagi, cara mengisi pemantik gas mini ini juga sangat mudah.
Spesifikasi
| Capacity (g) | 0.9 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 124x31x15 |
| Fire Type | Candle Flame |
| Fuel | Lighter Gas |
| Lighter | Piezo Manual |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Ukuran kecil tidak mengurangi fitur pemantik mungil ini. Berikut beberapa fitur produk MPL-M.- Api Lilin, praktis untuk segala kebutuhan
- Satu Sentuhan, nyalakan dengan sekali tekan
- Ukuran Mini, mudah dibawa kemana saja
- Tahan Panas, material kuat dan awet dalam menahan suhu tinggi
- Volume Api, atur besar kecil api sesuai kebutuhan
- Refillable, dapat diisi ulang kembali dengan gas pemantik
Kegunaan
Fungsi dan Kegunaan ProdukPemantik mini MPL-M memiliki bobot ringan dan ukuran yang kecil sehingga praktis untuk kamu bawa ke mana saja di segala aktivitas. Selain berfungsi untuk memantik api kompor portable atau kompor gas, produk juga bisa kamu gunakan untuk:
1. Menyalakan arang BBQ, korek gas mini membantu menyalakan api pada arang dengan lebih cepat dan mudah.
2. Sebagai korek api kompor gas, berfungsi sebagai pengganti pemantik kompor gas yang sedang rusak
3. Keperluan camping, hiking, dan kegiatan outdoor lainnya, pemantik gas mini MPL-M menjadi perlengkapan masak saat berkemah yang penting.
4. Menyalakan chafling fuel, biasanya digunakan sebagai bahan bakar wadah prasmanan.
5. Menyalakan lilin untuk berbagai kebutuhan, seperti lilin ulang tahun, dekorasi, dan sebagainya.
6. Menyalakan api spiritus untuk laboratorium atau restoran
7. Menghidupkan api bunsen atau alat pemanas lainnya
8. Keperluan darurat lainnya



















































































































































/lhP112320773-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
