Beli timbangan 300 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  2. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  3. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  4. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  5. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp879.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  6. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  7. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  8. Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Battery: DC-4V/4AH
    • Resource: 110 to 230V/50 to 60Hz
  9. TORBAL Digital Scale Floor (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp23.999.900

    TORBAL Digital Scale Floor (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These digital floor scales offer excellent weighing capabilities for quality control, production, warehousing, and packing applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111509
    • Application Modes: Animal/Dynamic Weighing; Check Weighing; Parts Counting; Percent Weighing; Weighing (7 Units)
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Housing Material: Stainless Steel
    • Includes: AC Adapter
    • Overall Height (inch): 34-5/16
    • Platform Material: Stainless Steel
    • Power Unit: 12V DC
    • Scale Connection Ports: RS-232
    • Scale Display: LED
    • Scale Item: Floor Scale
    • Washdown: No
  10. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  11. Optima Scale Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Optima Scale Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Optima Scale OP-915-1616-300 Bench ScaleThe Optima OP-915 series offers an affordable solution for a heavy duty bench scale. They can be utilized for counting, checkweighing, and general weighing making them an ideal solution for a variety of industrial application. The OP-915 can be combined with a printer or remote display due to the RS-232 communication port. The system is IP65 rated and backed with a one year manufacturers warranty. The OP-915 series is NTEP approved for use in legal for trade application.
    atribut:
    • Calibration: External
    • Capacity (lbs): 300
    • Class: III
    • Column Height (inch): 16
    • Communication: Full Duplex RS-232 Serial Port
    • Communication Specification: 9600, 4800, 2400, 1200 bps; 8 data bits, 1 stop bits, no parity, no handshaking
    • Construction: Stainless steel weigh pan with heavy duty steel frame
    • Display Type: LED
    • IP Rating: IP65
    • NTEP: Yes
    • Operating Temperature (°C): -10 - +40; <90%RH
    • Platform Size (inch): 16x16x4.25H
    • Power (V): 110/220 AC adapter or optional 6V 4Ah rechargeable lead acid battery
    • Readability (lbs): 0.05
    • Stabilization Time (s): Less than 2
    • Weighing Unit: lb, kg
  12. KRISBOW Pengharum Urinoir
    BARU
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Pengharum Urinoir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x17x5.7
  13. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  14. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  15. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  16. PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min. Capacity (kg): 1
    • Accurate Degree: III
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  17. NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NEWTECH Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED (Double display)
  18. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  19. ORIS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.699.900

    ORIS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    - 1 sisi LCD- Price Computng Scale
    atribut:
    • Display: LCD
    • Power Supply: AC/DC
Daftar Harga timbangan 300 kg Terbaru October 2026
KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan TeraRp3.699.900
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
TORA Digital Platform ScaleRp879.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
NAGATA Scale Timbangan AC/DCRp5.899.900
SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS SeriesRp2.499.900
Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)Rp1.299.900
TORBAL Digital Scale Floor (Timbangan Digital)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)