Beli termostat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digital Temperature Control Thermostat Microcomputer
    Mulai

    Rp28.900

    Taffware Digital Temperature Control Thermostat Microcomputer
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dan dapat disambungkan dengan alat elektronik lainnya agar dapat mati dan menyala otomatis sesuai dengan suhu yang telah Anda atur pada controller ini
    atribut:
    • Temperature Control Range (°C): -50 to 110 C
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): Plus or Minus 0.2
    • Temperature Control Accuracy (°C): Plus or Minus 0.1
    • Input Measurement: NTC10K probe L = 1 meter waterproof
    • Dimensions (mm): 60 x 45 x 31
    • Material: Plastik
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 110 C
    • Voltage (V): 12
  2. Salav Setrika
    Mulai

    Rp1.399.900

    Salav Setrika
    Deskripsi:
    Salav Steamer Pakaian merupakan sebuah steamer pakaian yang menggunakan daya 1500 watt. Digunakan untuk melembutkan dan meluruskan pakaian, mengeliminasi bau, partikel debu kecil dan tungau. Steamer ini dilengkapi dengan tiang untuk menggantung pakaian, 3 pilihan steam yang berbeda untuk setiap jenis pakaian, serta sebuah hanger multifungsi.Dengan bentuknya yang tetap ringkas dan portabel, steamer Salav tetap dilengkapi tangki sebesar 1.7 liter yang hanya membutuhkan waktu 45 detik untuk panas dan merapikan semua pakaian Anda.
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  3. HONEYWELL Digital Thermostat (Alat Pengatur Suhu Ruangan)
    Mulai

    Rp929.900

    HONEYWELL Digital Thermostat (Alat Pengatur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Application Application T6818DP08 digital thermostats are designed for application of 3-speed fan and valves in 2-pipe fancoil system. Including: - 2-pipe cool only/heat only/manual changeover between heat and cool - Ventilation mode - Manual 3-speed fan control
  4. SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.899.900

    SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Deck
  5. HONEYWELL Digital Thermostat LCD On/Off (Alat Pengatur Suhu Ruangan)
    Mulai

    Rp829.900

    HONEYWELL Digital Thermostat LCD On/Off (Alat Pengatur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    The new TFM228/ 428 series LCD thermostats are designed for ON/ OFF control valve, and fan in 2/ 4-pipe application. The thermostat operates an ON/ OFF control valve to provide control at the desired setpoint temperature. Fan-coil thermostat models are available with constant fan operation, and have a three-speed switch comes with low, medium and high settings. The TFM228NNFH/U is model without 3 speed fan contact, which commonly use for simple ON/ OFF control in certain application.
  6. HONEYWELL Thermostat Controller (Pengatur Suhu)
    Mulai

    Rp8.999.900

    HONEYWELL Thermostat Controller (Pengatur Suhu)
    Deskripsi:
    These thermostat controls are field-selectable for communication with BACnet MS/TP (Building Automation and Control Networks Master Slave/Token Passing) or BACnet IP (Building Automation and Control Networks Internet Protocol) systems that communicate with multiple devices across building automation systems. Users can select which protocol to use in the field. IP protocols are faster and more reliable than BACnet MS/TP systems and easier to troubleshoot. These thermostat controls are compatible with both protocols, simplifying upgrades between systems without changing hardware. They can also be used for standalone, noncommunicating applications. These thermostat controls provide remote monitoring and programmable temperature control for common HVAC equipment in commercial buildings.
    atribut:
    • Amperage (A): 4
    • Application: Heat or Cool
    • Backlit Screen: Yes
    • Changeover Type: Automatic
    • Compatible System Type: 1H/1C Conventional Heat Pump; 2-Pipe Fan Coil Unit; 2H/1C Heat Pump; Water Source Heat Pump; 4-Pipe Fan Coil Unit
    • Compatible with Building Automation Systems: Yes
    • Contact Rating (V): 20 to 30 AC
    • Control Type: Touch Screen
    • Dehumidification Control: Yes
    • Display Type: Digital
    • Electrical Connection Type: Hardwired
    • Enclosure Color: Gray
    • Fan Settings: Hi-Med-Low
    • Frequency (Hz): 50; 60
    • Housing Color: Gray
    • Humidification Control: Yes
    • Humidification/Dehumidification Control: Yes, Yes
    • Key Features: FCU Dehumidification with Reheat Option; Hybrid Changeover Mode; On/Off, Floating, Modulating, or 6-Way Valves; Remote Control and Monitoring Via Mobile User App (wireless Variants)
    • Maximum Operating Humidity (%): 90
    • Maximum Operating Temperature (°F): 122
    • Maximum Temperature Control (°F): 122
    • Minimum Operating Humidity (%): 10
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Mounting Location: Wall
    • Network Protocol Compatibility: BACnet MS/TP; MODBUS/BACnet IP
    • Number of Cooling Stages - Conventional System: 1
    • Number of Cooling Stages - Heat Pump System: 1
    • Number of Heating Stages - Conventional System: 1
    • Number of Heating Stages - Heat Pump System: 2
    • Number of Pipes: 2; 4
    • Number of Relay Inputs: 5
    • Number of Relay Inputs/Outputs: 3 DO/2 DIO/3 UIO
    • Number of Relay Outputs: 8
    • Occupancy Sensor: Includes Dry Contact Occupancy Sensor
    • Overall Depth (inch): 1
    • Overall Height (inch): 4-1/2
    • Overall Width (inch): 3-15/16
    • Programming Capability: Fully Customizable
    • Sensor Type: 3 Custom Sensors; Discharge Air Temperature; Drain Pan; Humidity; Occupancy; Outdoor Air Temperature; Proof of Airflow; Proof of Water Flow; Shutdown Sensor; Space Temperature
    • Standards: CE; FCC; ICES; Prop65; REACH; RoHS; UK; UL/cUL
    • System Settings: Auto-Heat-Cool-Off
    • Temperature Adjustment: On/Off (Cool); On/Off (Heat)
    • Temperature Differential (°F): +/-1.5
    • Temperature Limiting: Yes
    • Temperature Scale: Celsius; Fahrenheit
    • Temperature Sensitivity (°F): +/-1.5
    • Terminal Designations: C; COM; DIO1; DIO2; DO1; DO2; DO3; R; UIO1; UIO2; UIO3
    • Thermostat Type: Commercial Thermostat
    • UNSPSC: 31160000
    • Voltage (V): 24
    • Wireless: No
  7. RESIDEO Thermostat
    Mulai

    Rp1.199.900

    RESIDEO Thermostat
    Deskripsi:
    These thermostats have a digital display for a more modern appearance than analog thermostats. They're often used for temperature control in residential and commercial applications. They're nonprogrammable, so the temperature setting stays the same until it's readjusted.
    atribut:
    • Application: Heat and Cool
    • Battery Type: AA Alkaline Battery
    • Changeover Type: Automatic and Manual
    • Compatible System Type: 24V AC Systems; Electric Hot Water Systems; Gas Hot Water Systems; Oil Hot Water Systems; Single Stage Heat and Cool Systems; Single Stage Heat Pumps without Auxiliary Heat; Steam/Radiant Hot Water Systems
    • Control Type: Softkey
    • Differential Type: Fixed
    • Digit Size: Standard
    • Display Type: Digital
    • Electrical Connection Type: Hardwired
    • Fan Settings: Auto-On-Circulate
    • Filter Change Reminder: Yes
    • Frequency (Hz): 60
    • Housing Color: White
    • Humidification Control: Yes
    • Includes: AA Batteries; Decorative Cover Plate with J-Box Adaptor; Mounting Hardware; Thermostat; UWP Wallplate
    • Maximum Control Temperature (°F): 99
    • Maximum Operating Humidity (%): 90
    • Maximum Operating Temperature (°F): 120
    • Minimum Control Temperature (°F): 32
    • Minimum Operating Humidity (%): 5
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Mounting Direction: Horizontal
    • Mounting Location: Wall
    • Mounting Type: UWP Wallplate
    • Number of Cooling Stages - Conventional System: 1
    • Number of Cooling Stages - Heat Pump System: 1
    • Number of Heating Stages - Conventional System: 1
    • Number of Heating Stages - Heat Pump System: 1
    • Overall Depth (inch): 1-3/16
    • Overall Height (inch): 3-7/16
    • Overall Width (inch): 5-1/8
    • Programming Capability: Not Programmable
    • Shape: Rectangle
    • Stages: 1 H / 1 C Conventional
    • Stages Heat Pump: 1 H / 1 C Heat Pump
    • Stages Heating/Cooling: 1 H / 1 C Conventional ; 1 H / 1 C Heat Pump
    • System Settings: Auto-Heat-Cool-Off
    • Temperature Differential (°F): +/-1
    • Temperature Limiting: Yes
    • Temperature Scale: Fahrenheit/Celsius
    • Temperature Sensitivity (°F): 1
    • Terminal Designations: C; G; K; L; O/B; R; RC; W; Y
    • Thermostat Type: Low Voltage
    • UNSPSC: 31160000
    • Voltage (V): 24 AC
  8. DAYTON Control Transformer
    Mulai

    Rp999.900

    DAYTON Control Transformer
    Deskripsi:
    The Encapsulated Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. The encapsulated transformers' core and coil are surrounded by material to seal out moisture and contaminants. This enclosed design helps eliminate corrosion and insulation deterioration to increase product longevity. The encapsulated coil also eases wire routing around the transformer. The transformers with protective devices include Fuse Blocks and/or Fuse Clips to help protect the wiring. These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121001
    • Electrical Frequency (Hz): 50; 60
    • Mounting - Transformer: Foot
    • Phase - Electrical: 1
  9. ACME ELECTRIC Control Transformer
    Mulai

    Rp2.899.900

    ACME ELECTRIC Control Transformer
    Deskripsi:
    These Open Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. Some of the transformers offer protective device options including circuit breaker, fuse, or primary thermal fuse that will break the circuit if overheated. Transformers without protective devices require separate overload and short-circuit protection products (sold separately). These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121001
    • Electrical Frequency (Hz): 50; 60
    • Enclosure Finish: Epoxy Resin Varnish
    • Enclosure Style - Transformer: Open
    • Mounting - Transformer: Foot; Plate
    • Phase - Electrical: 1
    • Protective device: Primary Fuse, Secondary Fuse
    • Standards: cUL
  10. Taffware Digital Temperature Control Thermostat Microcomputer (Pengontrol Suhu Digital)
    Mulai

    Rp28.900

    Taffware Digital Temperature Control Thermostat Microcomputer (Pengontrol Suhu Digital)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dan dapat disambungkan dengan alat elektronik lainnya agar dapat mati dan menyala otomatis sesuai dengan suhu yang telah Anda atur pada controller ini
    atribut:
    • Temperature Control Range (°C): -50 to 110 C
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): Plus or Minus 0.2
    • Temperature Control Accuracy (°C): Plus or Minus 0.1
    • Input Measurement: NTC10K probe L = 1 meter waterproof
    • Dimensions (mm): 60 x 45 x 31
    • Material: Plastik
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 110 C
    • Voltage (V): 220
  11. Fort Thermostat Analog
    47%
    Mulai

    Rp73.900

    Fort Thermostat Analog
    Deskripsi:
    Panel mounting type
    atribut:
    • Contact: NO+NC
    • Max. Contact Switch (A): 16
  12. TAMA ENTERPRISES Engine Coolant Thermostat (Termostat Mesin)
    Mulai

    Rp299.900

    TAMA ENTERPRISES Engine Coolant Thermostat (Termostat Mesin)
    Deskripsi:
    A thermostat is a component in the cooling circuit of a car. A valve that senses the water temperature and turns the cooling water on or off to keep the engine at an appropriate temperature. In addition, the thermostat is a very excellent component that has a sensor and actuator function that senses the temperature and opens and closes the valve by itself without electricity.
    atribut:
    • Type: Thermostat: In-Line Type
    • Genuine Part No.: 1305A026/21200-6A0A0/21200-6A0A1/MD972911/MD997400/MD997684
  13. Tokyo Glass Kikai (TGK) Water Bath (Penangas Air)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Water Bath (Penangas Air)
    Deskripsi:
    A low-priced water bath that is easy to operate. Suitable as a constant temperature bath using a magnetic stirrer and as a concentration bath for rotary evaporators.
  14. Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Mulai

    Rp87.999.900

    Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Deskripsi:
    RV 3 V The new RV 3 Rotary Evaporator is the ideal entry-level model of the IKA rotary evaporator portfolio. It finds a multitude of uses in the chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries, in research and development, in manufacturing and quality assurance, in laboratories, and in plant construction. Thanks to specially designed glass guides, the condenser makes extremely efficient use of the 1500 cm² cooling surface.Scope of deliveryRV 3 ECOHB eco S099RV 10.1 Glassware verticalRV 10.70 Vapor tube (NS 29/32)RV 10.8001 Seal
  15. Suniso Refrigeration Oil (Pelumas Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    Suniso Refrigeration Oil (Pelumas Kompresor)
    Deskripsi:
    Oil suniso kaleng 4GS- ORIGINAL 100%- 4 liter- Made in Japan- Kemasan Kaleng
    atribut:
    • Volume (L): 3.78
  16. Scitek Water Bath (Penangas Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Scitek Water Bath (Penangas Air)
    Deskripsi:
    SCITEK Lab Thermostatic Water Bath RT+5-99 degree 2.1l water bath1. Advanced electronic temperature control devices2. Temperature adopts intelligent fuzzy PID control.3. The measured and set values of temperature can be selected with a minimum resolution of 0.1°C or 1°C.4. It has the function of switching between Fahrenheit and Celsius degrees.5. The timing function can be selected (none, constant temperature timing, running timing), the timing direction can be selected as positive or countdown, and the timing unit can be selected (minutes, hours). After the timing is completed, a buzzer will sound to prompt (the prompt time can be set).6. With temperature self-turning function7. Temperature sensor open circuit, short circuit sound and light (buzzer) alarm prompt, and the controller automatically disconnects the heating output.
    atribut:
    • Structure: Desktop
Daftar Harga termostat Terbaru November 2026
Taffware Digital Temperature Control Thermostat MicrocomputerRp28.900
Salav SetrikaRp1.399.900
HONEYWELL Digital Thermostat (Alat Pengatur Suhu Ruangan)Rp929.900
SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)Rp2.899.900
HONEYWELL Digital Thermostat LCD On/Off (Alat Pengatur Suhu Ruangan)Rp829.900
HONEYWELL Thermostat Controller (Pengatur Suhu)Rp8.999.900
RESIDEO ThermostatRp1.199.900
DAYTON Control TransformerRp999.900
HONEYWELL ThermostatRp999.900
ACME ELECTRIC Control TransformerRp2.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)