Taffware Digital Temperature Control Thermostat Microcomputer

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Temperature Control Range (°C)-50 to 110 C
Temperature Measurement Accuracy (°C)Plus or Minus 0.2
Temperature Control Accuracy (°C)Plus or Minus 0.1
Input MeasurementNTC10K probe L = 1 meter waterproof
Dimensions (mm)60 x 45 x 31
MaterialPlastik
Temperature Measurement Range (°C)-50 to 110 C
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dan dapat disambungkan dengan alat elektronik lainnya agar dapat mati dan menyala otomatis sesuai dengan suhu yang telah Anda atur pada controller ini
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Thermostat Yang Akurat  Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dengan akurat. Anda dapat mengandalkan alat ini karena pengukuran suhu dilakukan secara real time. Banyak Penggunaan Modul ini dapat di kombinasikan dengan perangkat elektronik lainnya dimana akan secara otomatis menyala / mati jika termostat mencapai suhu tertentu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan