Beli termometer ruangan online di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    These desk- and wall-mount temperature and humidity meters have a large digital display which provides ambient measurements and remote readings from included wireless sensors. The thermometer or base will read temperatures where it is placed, and the wireless sensor will transfer the reading remotely to another location.
    atribut:
    • Brand: ACURITE
    • Case Material: Plastic
    • Scale Type: Digital
  2. TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini
    Deskripsi:
    Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.
    atribut:
    • Measurement Item: Temperature
    • Container protection class: IP65
    • Dimensions (mm): 38x18.5x60
    • Measurement Temperature Range (°C): -30 to 70
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Number of Data Memory: 16000 data
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Purpose of Use: Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator.
  3. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  4. TESTO Mini Data Logger
    Mulai

    Rp5.799.900

    TESTO Mini Data Logger
    Deskripsi:
    Does your work involve the warehousing or storage of climate-sensitive items (food, drugs, archive media, museum exhibits, metal parts susceptible to rust film, etc.)? Or would you like to keep a check on the building climate, for example monitoring how your tenants use ventilation? Then continuous recording of temperature and humidity readings can be very useful for you. The testo 174H mini data logger for temperature and humidity provides you with competent support for this kind of measurement task. It may be small, but it achieves great (measurement) results.This is what the mini data logger for temperature and humidity offersThe current measuring values and any possible violations of limit values can be read on the mini data logger’s display. Its measurement data memory can reliably record up to 16¿000 measuring values. Saved measurement data will not be lost even when the battery is empty or being replaced.The testo 174H mini data logger has internal sensors which measure temperature and humidity. The humidity sensor is a capacitive Testo humidity sensor with long-term stability which has an accuracy of up to ±3 % RH when measuring humidity. With an accuracy of ±0.5 °C, the internal NTC temperature sensor is particularly high-precision and covers a measuring range from -20 to +70 °C.Particularly practical: the mini data logger runs on standard batteries (2x CR 2032) which you can replace yourself at any time.Programming and analysis with the data logger for temperature and humiditySoftware is used to programme and read your mini data logger as well as to analyze measurement data on the PC. You have a choice of three software versions: ComSoft Basic software - available as a free download - for fast programming of the mini data logger and easy analysis of measurement data ComSoft Professional software - can also be ordered as an option - offers a variety of possibilities for detailed analysis of temperature and humidity readings ComSoft CFR 21 Part 11 software - can also be ordered as an option - the best solution for special requirements according to CFR 21 Part 11 in the pharmaceutical sectorAdvantage of the set: the mini data logger is ready to use straight awayA USB interface is needed to programme and read your mini data logger for temperature and humidity. If you decide on this set, it includes a USB interface which means a speedy start for your measuring tasks.Attention: Please download the newest software version before using the USB interface for the first time. The software can be found in the download area. Product Includes: testo 174H mini data logger set for temperature and humidity, including USB interface for programming and reading the mini data logger, wall bracket, batteries (2 x CR 2032 lithium) and calibration protocol.Monitoring and documentation of building climate Temperature and relative humidity are crucial factors when it comes to assessing air quality and comfort levels in indoor areas, e.g. in workplaces. Both values can be monitored and documented over the long term using data loggers.They are also very well suited for checking ventilation systems or for assessing any building moisture which occurs.The use of special software means measurement configurations can be carried out individually and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of storage temperature and humidity Correct compliance with storage temperature and humidity is an important prerequisite for the quality assurance of many products, e.g. in the area of food and pharmaceutical products.As a general rule, data loggers are used to do this. They automatically check and document the profile of the ambient conditions and thus make a crucial contribution to verifiable preservation of product quality.Viewing breaches of limit values directly on the display means you can respond quickly to temperature and humidity deviations. In addition, with the help of the configuration and read-out software, customer-specific measurement configurations can be carried out and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of transport temperature and humidity For all goods which react sensitively to temperature and humidity fluctuations or have to be stored within a predefined range, uninterrupted measurement data recording and documentation play a major role.Incorrect conditions during transport can lead to major losses of quality, including the total loss of value of the products that require monitoring.Using a data logger, shipments can be checked for compliance with the specified temperature and humidity ranges and the data can then be read, analysed and archived by means of special software.
    atribut:
    • Measuring Rate: 1 min - 24 h
    • Memory: 16,000 Measuring values
    • Battery Type: 2x3V button cell (CR 2032)
    • Dimensions (mm): 60x38x18.5
    • Product/Housing Material: Plastic
    • Storage Temperature: -40 to +70 °C
  5. TESTO Digital Hygrometer
    Mulai

    Rp3.899.900

    TESTO Digital Hygrometer
    Deskripsi:
    This product allows you to monitor temperature and humidity sensitive goods - including foods, archives or metal parts that are susceptible to surface rust - or carry out discreet humidity checks in buildings to ensure that the property is being properly looked after by the tenants.      The mini data logger has built-in longlife sensors that can measure the temperature and humidity of the surrounding environment, a memory for up to 16 000 measurements and an easy-to-read display that shows the current reading as well as any breached thresholds. 
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60x38x18.5
    • Protection Class: IP20
  6. Elitech Temperature Data Logger
    Mulai

    Rp519.900

    Elitech Temperature Data Logger
    Deskripsi:
    Elitech RC-5 USB Temperature Data Logger terutama digunakan untuk pencatatan suhu selama penyimpanan dan transportasi laut / udara / jalan raya bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan produk lainnya, terutama banyak digunakan di semua jenis pergudangan, logistik dan rantai dingin, seperti wadah berpendingin, berpendingin truk paket berpendingin, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. atau dalam bisnis rantai pasokan global berskala besar.Pencatat Data Suhu mini ini memiliki rentang pengukuran yang luas -30 ° C ~ + 70 ° C, akurasi tinggi, interval pencatatan yang dapat disesuaikan & masa pakai baterai yang lama untuk perekaman, pemantauan, dan analisis data suhu yang nyaman dan andal.Memiliki memori data permanen besar 32000 poin dan dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data untuk mengunduh data dengan mudah ke komputer melalui antarmuka USB. Dengan software ini, Anda dapat menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik dan mengekspornya dalam format gambar. Data dapat dipertanyakan, disimpan, dicetak dan diekspor dalam format Word / Excel / TXT / PDF.
    atribut:
    • Temperature Resolution (°C/°F): 0.1
  7. TRACEABLE Critical Temperature Digital Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRACEABLE Critical Temperature Digital Thermometer
    Deskripsi:
    These digital thermometers use an external bottle, bullet, and immersion probe to take measurements. The bottle is then placed into a specific environment like a freezer or incubator, and temperature readings are shown on the digital display. These thermometers capture max./min. temperatures as well as the current temperature.
    atribut:
    • Brand: TRACEABLE
    • Calibration Type: Multi-Point Calibration
    • Includes Batteries: Yes
    • Includes NIST-Traceable Certificate: Yes
  8. Nicetymeter Wireless Weather Station
    Mulai

    Rp5.499.900

    Nicetymeter Wireless Weather Station
    Deskripsi:
    Weather Station generasi baru dengan teknologi dan fitur update:1. Ukuran display besar 10.2" dengan backlight2. Fitur terlengkap. Selain fitur standar, terdapat juga parameter: Curah Hujan, Radiasi UV, Dew Point, Sunlight, HI, Arah Angin, dll3. Koneksi via WIFI. Sinkronisasi melalui situs Weather Underground, Weather Cloud dll4. Koneksi ke PC, Smartphone, Tablet5. Power via Panel Surya atau Baterai
  9. SHINWA Digital Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp539.900

    SHINWA Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measurement Humidity Range (%RH): 30 to 95
  10. TESTO Data Logger
    Mulai

    Rp4.899.900

    TESTO Data Logger
    Deskripsi:
    -Software is not required to produce PDF report automatically.-Ultra low temperature type.-Direct USB connection.-NFC wireless communication possible. -Temperature for pharmaceutical drugs/food/precision devices and while transporting work of art.
    atribut:
    • Temperature Min Display: 0.1degree C
    • W x D x H: 44x12x97mm
  11. ACURITE Weather Station
    Mulai

    Rp2.299.900

    ACURITE Weather Station
    Deskripsi:
    Cabled and wireless weather stations connect to one or more outdoor sensors. The sensors then transmit temperature, relative humidity, wind velocity and direction, and rainfall readings wirelessly to the base at a regular frequency. The readings from one or more sensors and ambient conditions can be viewed on the base display.
    atribut:
    • UNSPSC: 41114410
    • Bluetooth Enabled: No
    • Brand: ACURITE
    • Data Logging: No
    • IP/NEMA Rating: Not Rated
    • Includes Batteries: No
    • Includes Case: No
    • Includes NIST-Traceable Calibration Certificate: No
    • Includes Software: No
    • Min/Max Memory: No
    • Mounting Type: Tabletop
    • Wi-Fi Compatible: No
  12. HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modes
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Temperature Range (°C): -50 to +70
    • Dimensions (mm): 93x21x101
    • Material: ABS
    • Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
  13. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  14. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
  15. TESTO Temperature Data Logger for Transport Monitoring
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Temperature Data Logger for Transport Monitoring
    Deskripsi:
    Under normal conditions, the sublimation of dry ice takes place at -78.48 °C. With the temperature data loggers testo 184 t4, you can monitor the transport of pharmaceuticals with dry ice over an unlimited period of time and up to -80 °C. More info on applications (link to tab Applications)At their destination, a glance at the LEDs tells you whether the configured limit values have been adhered to. In order to obtain detailed information, it is sufficient to connect the logger to a PC - a PDF report is immediately generated with all relevant data. In order for you to be able to work even more efficiently and conveniently with the data loggers, all required files and information are stored directly and securely in the testo 184 T4: Configuration file, acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204, instruction manual and PDF report of your recorded data.The measurement value store of the temperature data logger testo 184 T4 has a capacity of 40000 measurement values. The measurement rate is freely selectable from 1 min to 24 h. The battery has a life of 100 days (at -80 °C and 15 mins measurement rate). The temperature data logger testo 184 T4 is supplied by a standard battery which can be exchanged by the user.testo 184 T4 is compliant with GxP, 21 CFR Part 11, HACCP and EN 12830. Testo is an ISO 9001-certified company, and ensures the adherence to the norms through internal audits as well as accredited external audits.All advantages at a glance:1. Clear alarm indicationA glance at the the LEDs is enough to know whether limit values have been violated during transport. 2. Easiest operationtesto 184 T4 is intuitively operated, and can be used without special training or previous knowledge: The "Start" button begins data recording. "Stop" ends it. 3. Easiest configurationIn each testo 184 T4, a configuration file is stored, with which the configuration of the testo 184 T4 is childsplay - no download, no installation, no user interface and no additional costs. 4. Convenient readoutA PDF report with the transport data is created immediately on connection of the testo 184 T4 data logger to the USB interface of a computer. This is suitable for long-term archiving according to PDF/A standard. 5. Mobile readout/printout on siteData transfer from the data logger to a compatible Testo fast printer (option) also functions wirelessly via NFC. 6. IT-safeThe testo 184 T4 data loggers work securely without software installation or download, so that IT problems are triggered neither by the firewall nor the virus scanner. Product Includes: Temperature data logger testo 184 T4, including acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204 (stored in testo 184 T4 ), battery and 1 piece double-sided adhesive tape for easy attachment of the data logger.Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in food logistics Handling foods involves danger to human health at all levels. In order to be able to eliminate them as far as possible, food companies must comply with an HACCP concept which guarantees food safety along the entire production chain – "from farm to fork". The adherence to product-specific limit values and the uninterrupted monitoring of the cold chain are crucial. In many cases, the monitoring of humidity and shock, in addition to temperature, are relevant for the maintenance of food quality.With the testo 184, quality managers in food logistics have six HACCP International-certified data loggers available to them, which monitor and document all critical parameters during the transport of foods. The data loggers testo 184 T1,T2, T3 and T4 have been additionally tested and certified according to EN 12830 by the TÜV Süd, and are therefore ideally suitable for the transport of refrigerated and deep-frozen foods. Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in logistic services of all kinds Providers of logistic service often take on the responsibility for expensive and sensitive products from the fields of pharmaceuticals, food, electronics or art. The wrong conditions during transport can lead to considerable losses of quality, right up to the complete devaluation of the monitored products.With the help of the testo 184 data logger, the prescribed temperature and humidity limit values as well as the shock tolerance levels can be monitored during transport, and thanks to the automatic report creation, very easily analyzed and documented. This allows all doubts regarding the correct transport conditions to be eliminated.Shock-sensitive products such as electronics, delicate machinery or certain bio-pharmaceuticals can be additionally monitored for the violation of previously defined shock limits with the help of the testo 184 G1. Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in pharmaceutical logistics Most pharmaceuticals must be continuously transported and stored at defined upper and lower temperature and humidity limit values, along the entire supply chain. A violation of these predefined upper and lower limit values can lead to irreversible alterations of the active ingredients or the composition of the medicaments. However, not only medicaments and their active ingredients are endangered. Minus temperatures or extreme temperature fluctuations can also cause damage to containers or medical instruments. The consequence is the threat of spoilage of the entire goods, financial losses and damage to reputation.In GxP-compliant quality management, the control of the entire cold chain, from production to delivery, is therefore a prerequisite, in order not only to ensure product quality, but also to prevent financial losses and damage to your reputation in the pharmaceutical industry.With the testo 184 data loggers, your products can be protected from unnoticed gaps in the cold chain, and the entire distribution path monitored and documented simply, securely and compliantly with all common standards, guidelines and regulations.
    atribut:
    • Protection Class: IP67
    • Certificate Type: Certified by HACCP International
    • Channels: 1 internal
    • Interface: USB; NFC
    • Product Color : White
    • Product/Housing Material: ABS
    • System Requirements: Adobe Acrobat Reader
  16. TESTO Starter Kit
    Mulai

    Rp9.999.900

    TESTO Starter Kit
    Deskripsi:
    Ideal for continuous temperature measurements: With this kit, you will always be able to reliably monitor the storage temperature of pharmaceuticals or food, for example. The kit includes three testo 174T mini temperature data loggers, a USB interface and the ComSoft Basic software on CD-ROM for programming and reading the data loggers.Products in settesto 174 T - Mini temperature data loggerOrder-Nr. 0572 1560Measurement data memory for 16 000 temperature readings, approx. 500 days of battery lifeHigh data integrity, even with an empty batteryProduct detailsUSB interface for data loggersOrder-Nr. 0572 0500For transferring readings to your PCProduct detailstesto ComSoft Basic v5 SP 6.3 - Logger softwareOrder-Nr. 0572 0580Programme and read out Testo data loggers using the basic software Particularly clear: graphic and tabular display of readingsProduct detailsLithium battery, button cell, type CR 2032Order-Nr. 0515 0028Product detailsLithium battery, button cell, type CR 2032Order-Nr. 0515 5028Product detailsProduct Includes: 3 x testo 174T mini data loggers for temperature (0572 1560)USB interface (0572 0500)PC software ComSoft Basic on CD-ROM (0572 0580)Wall bracket2 x Lithium batteries CR2032 (0515 0028)Calibration protocolMonitoring and documenting the temperature in cold storage areas Many foods or medicinal products have to be stored within a specific cold temperature range. This may be in individual refrigerated storage rooms, but also in specialised cold storage warehouses or high bay cold store warehouses. The temperature has to be continuously documented in all of these refrigerated facilities, since strict regulations apply to quality management both in the food and pharmaceutical industries.Data loggers are usually placed at the ‘Critical Control Points’ (CCPs) of a cold storage area to enable any fluctuations in temperature to be detected and appropriate action to be taken. Critical places include doors or passages into other temperature zones within a warehouse. Monitoring and documentation of transport temperature During the transportation of food and pharmaceuticals, clearly defined temperature limits must be complied with in most cases - and this needs to be done seamlessly and continuously.The wrong temperature conditions during transportation can result in major losses in quality or even a complete loss of value for the monitored products.With the aid of a data logger, goods in transit can be monitored to make sure specified temperature zones are being observed; this can then be read out, analyzed and stored using special software. Monitoring the temperature in deep-freeze storage areas for food There are many facilities where (deep) frozen foods need to be stored. These range from individual deep-freeze rooms at small food producers (e.g. butcher's shops), restaurants and supermarkets, via deep-freeze rooms in the food processing industry, right through to specialized refrigerated warehouses/high-bay deep-freeze warehouses. In all of these facilities, the temperature has to be documented continuously. Only temperature recording devices that comply with EN 12830 are allowed to be used in Europe. Data loggers are typically used to measure the air temperature in these kinds of storage facilities. The measuring instrument is positioned within the freezer room at the critical places where possible, such as by doors or refrigeration units, where it records temperature data at specified intervals (typically: every 15 minutes). The recorded data can subsequently be analyzed and archived using special software.
    atribut:
    • Measuring Rate: 1 min - 24 h
    • Memory: 16,000 Measuring values
    • Operating Temperature: -30 to 70 °C
    • Protection Class: IP65
    • Battery Life: 500 days (15 min Measuring cycle, +25 °C)
    • Battery Type: 2x3V button cell (CR 2032)
    • Channels: 1 internal
    • Dimensions (mm): 60x38x18.5
    • Product Color : White
    • Product/Housing Material: Plastic
    • Standards: EU-guideline 2014/30/EU; 2011/65/EU
    • Storage Temperature: -40 to +70 °C
    • Weight (g): 35
  17. TESTO Humidity Logger
    Mulai

    Rp6.799.900

    TESTO Humidity Logger
    Deskripsi:
    -A small lightweight pocket size that can be placed in any space.-Dual item display that is easy to identify at a glance.-Recorded data can be transferred to a PC without stopping it.-External sensor records temperature and humidity at the same t
    atribut:
    • Humidity Min Display: 0.1%RH
    • Measurement Humidity Range: 0 to 100%RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measuring Temperature Range: -20 to 70°C
    • Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Number of Data Memory: 16000
    • Purpose of Use: For measuring temperature and humidity.
    • Width x Depth x Height: 38x18.5x60mm
  18. Elitech Data Logger Suhu dan Kelembaban
    Mulai

    Rp1.199.900

    Elitech Data Logger Suhu dan Kelembaban
    Deskripsi:
    Elitech GSP-6 Temperature & Humidity Data Logger ini terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Dalam penyimpanan dan transportasi. Ini secara luas berlaku untuk setiap tautan dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari coo, lemari obat, cold storage, laboratorium, dll.Elitech GSP-6 sesuai dengan standar GSP edisi baru. Ini memiliki satu layar LCD besar, tombol, sensor suhu eksternal dan sensor kelembaban eksternal. Dengan dua mode untuk menyimpan data: rekaman berhenti penuh dan rekaman siklik, pencatat data memiliki fungsi melebihi batas alarm suara-cahaya. Ini juga dapat secara otomatis mempersingkat rekaman, interval jika suhu berlebih dan batas kelembaban. Dua buah magnet built-in nyaman untuk memperbaiki pencatat data ke permukaan bahan logam.Elitech GSP-6 data suhu dan kelembaban logger terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Hal ini secara luas berlaku untuk setiap link dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari pendingin, lemari obat, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. Data logger ini sesuai dengan standar GSP edisi baru sangat sesuai dengan harga.
Daftar Harga termometer ruangan online Terbaru October 2026
ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & HygrometerRp319.900
TESTO Alat Perekam Data Suhu MiniRp2.299.900
OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp129.900
TESTO Mini Data LoggerRp5.799.900
TESTO Digital HygrometerRp3.899.900
Elitech Temperature Data LoggerRp519.900
TRACEABLE Critical Temperature Digital ThermometerRp1.399.900
Nicetymeter Wireless Weather StationRp5.499.900
SHINWA Digital Thermometer & HygrometerRp539.900
TESTO Data LoggerRp4.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)