Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp5.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Measurement Item | Temperature |
|---|---|
| Container protection class | IP65 |
| Dimensions (mm) | 38x18.5x60 |
| Measurement Temperature Range (°C) | -30 to 70 |
| Minimum Temperature Display (°C) | 0.1 |
| Number of Data Memory | 16000 data |
| Power Supply | Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory) |
| Purpose of Use | Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.
Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.
Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.
Warning
- Software is not included in a set. Please download from the manufacturer's website (free of charge)or purchase CD.Fitur
- Tempat penyimpanan data sampai dengan 16,000 data suhu, estimasi mendekati 500 hari dari daya baterai- Keamanan data yang baik bahkan dalam keadaan baterai kosong
- Anti air sesuai dengan standard IP65 dan sertifikasi HACCP sesuai standard EN 12830
- Analisa Data hasil pengukuran dapat dilakukan menggunakan 3 opsi software tetapi pada dasarnya diberikan software yang bisa di download secara gratis
Kegunaan
Mengukur dan merekam suhu minimal -30 °C yang biasa digunakan untuk penyimpanan makanan beku seperti penyimpanan daging beku, makanan cepat saji dan lainnyaUse
Measure temperature with minimum range -30 °C usually for food cold storage such as frozen meat, frozen fast food, etcProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
