Beli tekiro engine cleaning gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Duster Combined Use Type
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 375
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 245
- Dimension 4 (mm): 144
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 6 (mm): 1200
- JTC Engine Clean Gunatribut:
- Hose Length (mm): 1040
- Overall Length (mm): 290
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Working Air Pressure Range (MPa): 12
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Engine Cleaner
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 370
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Air)Deskripsi:Water, and using a cleaning solution, such as the suction cleaning work.atribut:
- Connection Method: Coupler attached
- Fluid: Compressed air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
- Nozzle Length (mm): 290
- Hose Length (mm): 2000
- Body Material: Nylon 66
- Material (Hose): PVC
- Material (Nozzle): Brass, Steel
- Use Temperature (°C): -10 to 60
- WTB Engine CleanerDeskripsi:-By setting the suction port of the cleaning liquid close to the nozzle, jet amount and jet power are stronger than the conventional products.-For general production factory, automobile maintenance factory.atribut:
- Foot Width Size: EEE
- Color: Navy
- Body and Shoe Materials: oil resistant PVC
- Backing Materials: (kN)itting
- Opening Cover Materials: soft PVC
- Outsole Materials: oil-resistant PVC
- JTC Rotator Cleaning Gunatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Tank Capacity (L) : 1
- TRUSCO Wash Blow Gunatribut:
- Accessories: Vinyl Hose 1.5m
- Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
- Hose Length (m): 1.5
- Length (mm): 140
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 50
- Nozzle diameter (mm): 4.3
- Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
- Weight (g): 214
- Meguiar's Pembersih Mesin KendaraanDeskripsi:> Menghilangkan noda-noda dan debu yang melekat pada ruang mesin kendaraan.> Mudah digunakan dan ramah lingkungan.atribut:
- Volume: 473 ml
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- KURITA Engine CleanerDeskripsi:-Flow amount can be adjusted by using the flow amount adjustment device(screw).-Blowing the cleaning solution to machine, etc.-Cleaning work.-Vinyl Hose 1.5m (with strainer)-Barb part with flange nut(NO.3x1/4)
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
Daftar Harga tekiro engine cleaning gun Terbaru March 2026
| TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor) | Rp959.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp189.900 |
| JTC Engine Clean Gun | Rp549.900 |
| TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor) | Rp869.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Air) | Rp379.900 |
| WTB Engine Cleaner | Rp1.099.900 |
| JTC Rotator Cleaning Gun | Rp1.699.900 |
| C-Mart Hot Air Blower | Rp299.900 |
| Anzen Engine Cleaner | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001245-1.jpg)
/dqP103683494-2.jpg)

/P101001244-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/oxP103190897-1.jpg)







/P101001856-1.jpg)



/52P101001182-4.jpg)