XP-Pen Graphic Tablet Display (Tablet Grafis)
#Grup produk P110880642
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 346.2x209x12 |
|---|---|
| Accuracy (mm) | ±0.5 (Center), ±1 (Corner) |
| Power Input (V) | DC 5 |
| Viewing Angle (°) | 178 |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Brightness (cd/m²) | 220 |
| Color Gamut (typical) | 90% NTSC, 127% sRGB, 94% Adobe RGB |
| Contrast (typical) | 1000:1 |
| Full Lamination | Yes |
| Ports Included | 1 x Full-Featured USB-C, 1 x USB-C |
| Power Input (A) | 2 |
| Pressure levels | 8192 |
| Reading Height (mm) | 10 |
| Resolution (lpi) | 5080 |
| Shortcut Keys | 8 |
| Stylus | X3 Elite |
| Tilt (°) | 60 |
| Work Area (mm) | 263.23x148.07 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
-Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen)
Membuka pikiran, keinginan bermimpi.
Temui Artist baru, wujudkan mimpi baru.
Generasi baru memperkenalkan babak baru. Artist Series Pen Display (2nd gen) menjunjung tinggi misi kami untuk mendukung Anda mengejar impian Anda, menjadi berani, dan mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya. Multi-fungsi, multi-ukuran, multi-warna, Artist baru kami hadir dengan peningkatan untuk pengalaman yang benar-benar baru.Didukung oleh teknologi X3-Smart-Chip, ini juga membuka lebih banyak kemungkinan inspirasi Anda untuk mengalir.
-Teknologi chip pintar memulai impian CG Anda.
Stylus bertenaga X3 kami akan secara dramatis meningkatkan pengalaman sensorik Anda,
memberikan perasaan seperti pena yang familier dan memungkinkan Anda menjelajahi dunia CG baru Anda.
-Laminasi penuh.
Gamut warna lebar 127% sRGB.
Dengan gamut warna lebar 127% sRGB*, Artist baru menghadirkan pengalaman visual yang jelas dengan warna-warna cemerlang dan detail halus bahkan di malam yang gelap. Laminasi penuh diterapkan pada tampilan pena untuk meminimalkan paralaks dan memberikan akurasi lebih untuk pengalaman menggambar sesungguhnya.
-Empat Warna Cerah
Untuk inspirasi kreatif
Artist Series baru tersedia dalam empat warna cerah, pilih warnamu, sesuaikan gayamu, dan tunjukkan kreativitas unikmu. Berkat desain karet lunak, layar Anda akan diletakkan dengan aman di dalam wadahnya.
Hitam, Hijau, Biru, Merah Muda
-Tombol Pintasan Serbaguna
Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) menampilkan tombol pintasan serbaguna yang dapat diatur.
Sesuaikan tombol pintas Anda untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas Anda
-Port ganda yang fleksibel.
Port ganda. Kabel 3-in-1 yang mendukung transmisi sinyal HDMI memungkinkan Anda menyambungkan layar pena ke PC. Port USB-C berfitur lengkap membuat koneksi lebih mudah dengan perangkat seperti PC, ponsel Android, dan Switch, memungkinkan desktop yang rapi.
-Koneksi kabel USB-C berfitur lengkap
Port USB-C berfitur lengkap
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Kompatibilitas yang luas.
Pekerjaan lancar dengan berbagai sistem dan perangkat lunak.
Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) kompatibel dengan Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux, dan Android. Jelajahi kreativitas Anda dengan Artist baru.
Dapat bekerja dengan berbagai aplikasi perangkat lunak seni digital populer, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, dan MediBang.
Package Include : 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x X3 Elite Stylus, 1 x Drawing Gloves – Black, 1 x Pen Extractor, 1 x Extension Cable, 10 x Pen Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
Membuka pikiran, keinginan bermimpi.
Temui Artist baru, wujudkan mimpi baru.
Generasi baru memperkenalkan babak baru. Artist Series Pen Display (2nd gen) menjunjung tinggi misi kami untuk mendukung Anda mengejar impian Anda, menjadi berani, dan mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya. Multi-fungsi, multi-ukuran, multi-warna, Artist baru kami hadir dengan peningkatan untuk pengalaman yang benar-benar baru.Didukung oleh teknologi X3-Smart-Chip, ini juga membuka lebih banyak kemungkinan inspirasi Anda untuk mengalir.
-Teknologi chip pintar memulai impian CG Anda.
Stylus bertenaga X3 kami akan secara dramatis meningkatkan pengalaman sensorik Anda,
memberikan perasaan seperti pena yang familier dan memungkinkan Anda menjelajahi dunia CG baru Anda.
-Laminasi penuh.
Gamut warna lebar 127% sRGB.
Dengan gamut warna lebar 127% sRGB*, Artist baru menghadirkan pengalaman visual yang jelas dengan warna-warna cemerlang dan detail halus bahkan di malam yang gelap. Laminasi penuh diterapkan pada tampilan pena untuk meminimalkan paralaks dan memberikan akurasi lebih untuk pengalaman menggambar sesungguhnya.
-Empat Warna Cerah
Untuk inspirasi kreatif
Artist Series baru tersedia dalam empat warna cerah, pilih warnamu, sesuaikan gayamu, dan tunjukkan kreativitas unikmu. Berkat desain karet lunak, layar Anda akan diletakkan dengan aman di dalam wadahnya.
Hitam, Hijau, Biru, Merah Muda
-Tombol Pintasan Serbaguna
Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) menampilkan tombol pintasan serbaguna yang dapat diatur.
Sesuaikan tombol pintas Anda untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas Anda
-Port ganda yang fleksibel.
Port ganda. Kabel 3-in-1 yang mendukung transmisi sinyal HDMI memungkinkan Anda menyambungkan layar pena ke PC. Port USB-C berfitur lengkap membuat koneksi lebih mudah dengan perangkat seperti PC, ponsel Android, dan Switch, memungkinkan desktop yang rapi.
-Koneksi kabel USB-C berfitur lengkap
Port USB-C berfitur lengkap
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Kompatibilitas yang luas.
Pekerjaan lancar dengan berbagai sistem dan perangkat lunak.
Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) kompatibel dengan Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux, dan Android. Jelajahi kreativitas Anda dengan Artist baru.
Dapat bekerja dengan berbagai aplikasi perangkat lunak seni digital populer, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, dan MediBang.
Package Include : 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x X3 Elite Stylus, 1 x Drawing Gloves – Black, 1 x Pen Extractor, 1 x Extension Cable, 10 x Pen Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/huP110880642-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
