Redmi Pad SE Tablet (Tab)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
RAM (Gb)4
Storage (Gb)128
ProcessorSnapdragon 680
Rear Camera (MP)8
Front Camera (MP)5
Dimensions (mm)255.5x167x7.36
Screen Size (inch)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Layar FHD+ 11"
Resolusi: 1920 x 1200, 207ppi
Refresh rate: hingga 90 Hz
Kecerahan: 400 nit (standar)
Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak)
Sertifikasi Bebas Kedip TÜV Rheinland
Touch sampling rate: hingga 180 Hz
Rasio layar terhadap bodi: 84,4%
Rasio kontras: 1.500:1
Gamut warna: 70% NTSC
Kedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warna

Isi Kemasan:
Redmi Pad SE, adaptor daya, kabel USB, kartu garansi, panduan pengguna

Ulasan Produk