Beli swivel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Swivel Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp54.900

    POWERTEC Swivel Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: SS 304
  2. Wipro Swivel Eye
    Mulai

    Rp21.900

  3. ALDO Katrol Besi
    Mulai

    Rp259.900

  4. Wipro Wheel PU Swivel+Brake Plastic Core (Roda PU)
    Mulai

    Rp279.900

  5. Crosby Swivel
    Mulai

    Rp839.900

    Crosby Swivel
    Deskripsi:
    • 402 forged swivels is positioning devices and are not intended to rotate under load.• Hot-dip galvanized.• Quenched & Tempered.• Crosby products meet or exceed all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, Crosby products meet other critical performance requirements, including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.• G-402 swivels meet the performance requirements of Federal Specification RR-C-271G, Type VII, Class 2, except for those provisions required of the contractor.
  6. SUPER TOOL Wooden Beam Lifting Clamp(Double Cam type) (Klem Angkat Balok)
    Mulai

    Rp4.299.900

    SUPER TOOL Wooden Beam Lifting Clamp(Double Cam type) (Klem Angkat Balok)
    Deskripsi:
    -A clamp dedicated to lift wooden beams.-The tightening lock can be released remotely, not requiring its removal which can be dangerous in an elevated place.-For lifting works of wooden beams.
    atribut:
    • D: 45
    • H: 200
    • H2: 100
    • Jaw Width Range: 105 to 120mm
    • Basic Working Load: 0.2
  7. New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Mulai

    Rp149.900

    New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
  8. QA1 Spherical Bearing
    Mulai

    Rp449.900

    QA1 Spherical Bearing
    Deskripsi:
    These heavy-duty spherical bearings are for high load applications where there is increased demand and wear on the bearing.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171505
    • Ball Material: Alloy Steel
    • Ball Material Grade: 52100
    • Finish: Protective Coating
    • Liner Material: No Liner
    • Lubrication Openings: Lubrication Hole
    • Maximum Ball Swivel (°): 6
    • Outer Ring Material: Alloy Steel
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant
    • Self Lubricating Bearing: No
    • Standards: ISO Certified 9001
    • System of Measurement: Inch
  9. Yane Swivel Plate (Tatakan Meja Putar)
    Mulai

    Rp55.900

    Yane Swivel Plate (Tatakan Meja Putar)
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai tatakan meja, agar meja dapat diputar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Color: Black
  10. POWERTEC Swivel Galvanized
    Mulai

    Rp139.900

    POWERTEC Swivel Galvanized
    Deskripsi:
    Alat lifting dibutuhkan untuk membantu proses penarikan dan pemindahan beban menggunakan hook. Umumnya alat lifting yang digunakan berupa chain sling atau wire rope.Swivel biasanya digunakan sebagai salah satu komponen penunjang sambungan chain sling. Swivel juga dapat menjadi bagian dari chain sling yang berada pada titik pangkalnya.Aplikasi swivel tidak hanya banyak digunakan pada industri konstruksi saja. Pada industri perkapalan juga banyak dijumpai penggunaan swivel. Hal ini membuat harga jual swivel beragam di pasaran.Merek jual swivel Powertec membekali produk swivel dengan material galvanis. Bahan baku baja ini sudah dilapisi dengan zat zinc yang dapat menahan beban yang berat. Selain itu bahan galvanis juga dapat bertahan pada perubahan suhu di luar ruangan. Produk swivel dengan bahan galvanis juga menjadi lebih tebal dan kuat.Produk swivel dengan merek jual swivel Powertec dapat berputar hingga 360 derajat. Fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pemindahan barang sehingga chain sling atau wire rope tidak akan terlilit dan beresiko patah.
    atribut:
    • Size (mm - inch): 20-3/4
    • Surface: Galvanized
    • Working Load Limit (lbs): 7200
    • Dimension A (mm): 3.5
    • Dimension B (mm): 1.75
    • Dimension C (mm): 2
    • Dimension R (mm): 7.19
    • Dimension S (mm): 4.31
    • Dimensions d (mm): 2.63
    • Dimensions j (mm): 1.88
    • Dimensions m (mm): 0.88
    • Dimensions t (mm): 8.69
  11. Petzl Swivel Ukuran Besar (Konektor Putar)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Petzl Swivel Ukuran Besar (Konektor Putar)
    Deskripsi:
    SWIVEL Ball bearing swivel Available in two sizes, the SWIVEL prevents the rope from twisting when the load is turning. Sealed ball bearings offer excellent performance and reliability. Prevents the rope from twisting when the load is turning Excellent performance and reliability due to maintenance-free sealed ball-bearings SWIVEL S: - designed for one-person loads - compact SWIVEL L: - designed for two-person loads, up to three connectors can be attached in the ends
    atribut:
    • Size: L
    • Breaking Strength (kN): 36
    • Certifications: CE, EAC, NFPA 1983 General Use
    • Color: Black-Red
  12. Masakazu Swivel Joint
    Mulai

    Rp639.900

    Masakazu Swivel Joint
    Deskripsi:
    A swivel joint is a joint with a rotating connection port. Use a flexible hose, etc., to connect the rotating shaft, and perform piping so as to reduce the external load as much as possible.
    atribut:
    • Shape: Swivel Joint
    • Connection Thread Type: R×Rc
    • DimensionHEX (mm): 12
    • Port Size: R1/8×Rc1/8
    • Dimension L1 (mm): 28.5
    • Dimension H (mm): 14
    • Dimension L (mm): 35
    • M Code: 10912335
  13. YUTAKAMAKE Polyester Rope
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    YUTAKAMAKE Polyester Rope
    Deskripsi:
    -It is strong against acids, alkalis, sea water, etc., and it is excellent in weather resistance, very strong for friction, excellent in strength. -For various cohesion, tent/tarp etc.
    atribut:
    • Material: Polyester
  14. Crosby Jaw End Swivel
    Mulai

    Rp1.199.900

    Crosby Jaw End Swivel
    Deskripsi:
    • 403 forged swivels is positioning devices and are not intended to rotate under load.• Hot-dip galvanized.• Quenched & Tempered.• Crosby products meet or exceed all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, Crosby products meet other critical performance requirements, including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.• G-403 swivels meet the performance requirements of Federal Specification RR-C-271G, Type VII, Class 3, except for those provisions required of the contractor.
  15. Shike Tools Pulley Block
    Mulai

    Rp139.900

    Shike Tools Pulley Block
    Deskripsi:
    - Untuk Pengangkatan kargo, mesin dll- Banyak digunakan di pertambangan, pertanian, listrik dll- Snatch/Pulley Block Berkualitas sesuai dengan Safety Standard International
Daftar Harga swivel Terbaru October 2026
MasterLock Lashing Strap (Tali Tracker)Rp159.900
POWERTEC Swivel Stainless Steel 304Rp54.900
Wipro Swivel EyeRp21.900
ALDO Katrol BesiRp259.900
Wipro Wheel PU Swivel+Brake Plastic Core (Roda PU)Rp279.900
Crosby SwivelRp839.900
SUPER TOOL Wooden Beam Lifting Clamp(Double Cam type) (Klem Angkat Balok)Rp4.299.900
New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)Rp149.900
QA1 Spherical BearingRp449.900
Yane Swivel Plate (Tatakan Meja Putar)Rp55.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)