QA1 Spherical Bearing

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp969.900
Spesifikasi
UNSPSC31171505
Ball MaterialAlloy Steel
Ball Material Grade52100
FinishProtective Coating
Liner MaterialNo Liner
Lubrication OpeningsLubrication Hole
Maximum Ball Swivel (°)6
Outer Ring MaterialAlloy Steel
Resistance PropertiesCorrosion Resistant
Self Lubricating BearingNo
StandardsISO Certified 9001
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These heavy-duty spherical bearings are for high load applications where there is increased demand and wear on the bearing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Spherical Plain Bearing Liner Material No Liner Bore Diameter 1/2 in Ball Diameter 0.709 in Outer Ring Width 0.375 in Outside Diameter 7/8 in Outer Ring Material Alloy Steel Ball Material Alloy Steel Ball Material Grade 52100 Bore Diameter Tolerance -0.0003/+0.0000 in Closure Open Finish Protective Coating Inner Ring Width 0.437 in Lubrication Openings Lubrication Hole Maximum Ball Swivel 6 Degrees Outside Diameter Tolerance +0.0000/- 0.0003 in Overall Width 0.437 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait