Spesifikasi
| Size (mm - inch) | 20-3/4 |
|---|---|
| Surface | Galvanized |
| Working Load Limit (lbs) | 7200 |
| Dimension A (mm) | 3.5 |
| Dimension B (mm) | 1.75 |
| Dimension C (mm) | 2 |
| Dimension R (mm) | 7.19 |
| Dimension S (mm) | 4.31 |
| Dimensions d (mm) | 2.63 |
| Dimensions j (mm) | 1.88 |
| Dimensions m (mm) | 0.88 |
| Dimensions t (mm) | 8.69 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat lifting dibutuhkan untuk membantu proses penarikan dan pemindahan beban menggunakan hook. Umumnya alat lifting yang digunakan berupa chain sling atau wire rope.
Swivel biasanya digunakan sebagai salah satu komponen penunjang sambungan chain sling. Swivel juga dapat menjadi bagian dari chain sling yang berada pada titik pangkalnya.
Aplikasi swivel tidak hanya banyak digunakan pada industri konstruksi saja. Pada industri perkapalan juga banyak dijumpai penggunaan swivel. Hal ini membuat harga jual swivel beragam di pasaran.
Merek jual swivel Powertec membekali produk swivel dengan material galvanis. Bahan baku baja ini sudah dilapisi dengan zat zinc yang dapat menahan beban yang berat. Selain itu bahan galvanis juga dapat bertahan pada perubahan suhu di luar ruangan. Produk swivel dengan bahan galvanis juga menjadi lebih tebal dan kuat.
Produk swivel dengan merek jual swivel Powertec dapat berputar hingga 360 derajat. Fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pemindahan barang sehingga chain sling atau wire rope tidak akan terlilit dan beresiko patah.
Swivel biasanya digunakan sebagai salah satu komponen penunjang sambungan chain sling. Swivel juga dapat menjadi bagian dari chain sling yang berada pada titik pangkalnya.
Aplikasi swivel tidak hanya banyak digunakan pada industri konstruksi saja. Pada industri perkapalan juga banyak dijumpai penggunaan swivel. Hal ini membuat harga jual swivel beragam di pasaran.
Merek jual swivel Powertec membekali produk swivel dengan material galvanis. Bahan baku baja ini sudah dilapisi dengan zat zinc yang dapat menahan beban yang berat. Selain itu bahan galvanis juga dapat bertahan pada perubahan suhu di luar ruangan. Produk swivel dengan bahan galvanis juga menjadi lebih tebal dan kuat.
Produk swivel dengan merek jual swivel Powertec dapat berputar hingga 360 derajat. Fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pemindahan barang sehingga chain sling atau wire rope tidak akan terlilit dan beresiko patah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
