Beli storz di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Deskripsi:
    Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Folding Pressure (bar): 33
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 25 to 110
    • Hose Standard: Approval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
  2. THK LM Block SHS .. C Type
    Mulai

    Rp1.699.900

    THK LM Block SHS .. C Type
    Deskripsi:
    The flange of the LM block is tapped. It can be installed from either the top or bottom. It is used when the table cannot be drilled with through holes for mounting bolts.
    atribut:
    • Block Mounting Hole Type: Tap hole
    • Dimension D0 (mm): 3 phi
  3. TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Sudah termasuk coupling StorzConstruction :- 100% HIGH tenacity polyester yarn, circular-woven (reinforcement)- embedded in a high-quality, special synthetic rubber on the basis of Nitrile/ PVC- extruded through the polyester weave
    atribut:
    • Material Coupling: Alumunium
    • Type Coupling: Storz
  4. THK LM Block SHS .. V Type
    Mulai

    Rp1.499.900

    THK LM Block SHS .. V Type
    Deskripsi:
    This type has a narrowed LM block width and is tapped. It is used when the table cannot be drilled with through holes for mounting bolts.
    atribut:
    • Dimension F0 (mm): 4
    • Allowable Static Moment (N m): Ma (1 piece): 0.175k, (2 sundries): 0.898k Mb (1 piece): 0.175 K, (2 sundries): 0.898K Mc (1 piece): 0.16k
    • Basic Dynamic Load Rating (kN): 14.2
    • Basic Static Load Rating (kN): 24.2
    • Block Length (mm): 64.4
    • Block Mounting Hole Type: Tap hole
    • Block height (mm): 21
    • Block mounting hole dimensions (mm): M4x4
    • Block width W (mm): 34
    • Dimension B (mm): 26
    • Dimension C (mm): 26
    • Dimension D0 (mm): 3 phi
    • Dimension E (mm): 5.5
    • Dimension E0 (mm): 4
    • Dimension K (mm): 21
    • Dimension L (mm): 4
    • Dimension L1 (mm): 48
    • Dimension N (mm): 5.5
    • Grease Nipple: PB1021B
    • Suitable For: SHS15V type rail
  5. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  6. ELKHART BRASS Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp15.999.900

    ELKHART BRASS Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Ball valve adapters attach to fire hoses to control water flow through the hose. A handle allows water flow to be throttled or stopped as needed.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141726
    • Finish: Red Urethane Enamel
    • Valve Structure: 1-Piece
    • Valve_Subhead: Female x Male
  7. TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage
    Mulai

    Rp719.900

    TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel Cage
    Deskripsi:
    Spherical bearings are designed to manage high radial loads even when misalignment, poor lubrication, contamination, extreme speeds or critical application stresses are present.
    atribut:
    • Cage Material: Steel
  8. MOON AMERICAN Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    MOON AMERICAN Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    These single-use security seals have a bolt that passes through a container or door latch on cargo freight, rail cars, and shipping containers and a cap that snaps on to lock it. Also known as disposable padlocks, these barrier seals require a tool, such as bolt cutter, to remove them. These seals are C-TPAT compliant, which means they meet or exceed ISO 17712 requirements as high-security seals.
  9. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. THK Caged Ball LM Guide SHS Rail
    Mulai

    Rp769.900

    THK Caged Ball LM Guide SHS Rail
    Deskripsi:
    SHS model rails also include a type where the LM rail is tapped from the bottom. This type is useful when mounting from the bottom of the base and when increased contamination protection is desired.
  11. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  12. monotaro.id Tisu Wajah 2 Ply
    Rating:
    98% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Tisu Wajah 2 Ply
    atribut:
    • Number of Sheets: 1000
    • Number of Ply: 2
  13. Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam FIREBREAK terbuat dari 100% benang sintetis polyester, anyaman berkesinambungan (sebagai penguat). Jaket ditanam dalam karet dengan sistem vulkanisasi yang kompak. Lining dan pembukus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari bahan karet sintetis khusus berbahan dasar nitrile/PVC, menembus anyaman, sangat halus dalam pengerjaan untuk meminimalkan gaya gesek yang timbul.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 22.5
    • Folding Pressure (bar): 37
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 19 to 150
    • Hose Standard: Approval BS 6391 Type-3, prEN 1924 Class 4, MED 96/98/EC, Lloyd's Register of Shipping Maritime and Coastguard Agency, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -30 to +80
  14. Metagomma Welding Hose Las Double (Selang Las)
    Mulai

    Rp2.199.900

  15. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  16. Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  17. Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  18. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  19. THK LM Guide HSR Rail
    Mulai

    Rp749.900

    THK LM Guide HSR Rail
    Deskripsi:
    HSR model rails also include a type where the LM rail is tapped from the bottom. This type is useful when mounting from the bottom of the base and when increased contamination protection is desired.
Daftar Harga storz Terbaru October 2026
Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)Rp6.399.900
THK LM Block SHS .. C TypeRp1.699.900
TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)Rp1.499.900
THK LM Block SHS .. V TypeRp1.499.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
ELKHART BRASS Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)Rp15.999.900
TIMKEN Spherical Roller Bearings Steel CageRp719.900
MOON AMERICAN Fire Hydrant & Standpipe Adapter (Hidran Pemadam Kebakaran)Rp3.699.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
THK Caged Ball LM Guide SHS RailRp769.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait