Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Working Pressure (Bar)20
Folding Pressure (bar)33
Breaking Pressure (bar)60
Hose Diameter (mm)25 to 110
Hose StandardApproval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
Temperature Range (°C)-40 to +100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
Area Aplikasi :
- Kehutanan, industri pulp dan paper
- Pemadam kebakaran di industri
- Di kapal
- Refineries
- Irigasi, perkebunan
- Kawasan industri, perkantoran, hotel
- Pemadam Kebakaran Pemda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan