Gunnebo Hose Firebreak Coupling (Selang Pemadam Kebakaran)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Working Pressure (Bar)22.5
Folding Pressure (bar)37
Breaking Pressure (bar)60
Hose Diameter (mm)19 to 150
Hose StandardApproval BS 6391 Type-3, prEN 1924 Class 4, MED 96/98/EC, Lloyd's Register of Shipping Maritime and Coastguard Agency, NFPA 1961, Lab PMK
Temperature Range (°C)-30 to +80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang pemadam FIREBREAK terbuat dari 100% benang sintetis polyester, anyaman berkesinambungan (sebagai penguat). Jaket ditanam dalam karet dengan sistem vulkanisasi yang kompak. Lining dan pembukus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari bahan karet sintetis khusus berbahan dasar nitrile/PVC, menembus anyaman, sangat halus dalam pengerjaan untuk meminimalkan gaya gesek yang timbul.
Kegunaan
Area Aplikasi :
- Marine dan lepas pantai
- Industri kimia
- Perkapalan
- Refineries
- Irigasi, perkebunan
- Kawasan industri, perkantoran, hotel
- Pemadam Kebakaran Pemda
- Industri manufaktur

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan