Beli stiker kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Stiker KacaDeskripsi:Stiker dekoratif yang ditempelkan pada kaca untuk memberikan efek buram atau membatasi pandangan.atribut:
- Material: Poliester blur
- Finishing: Blur polos
- Width (mm): 1500
- Length (mm): 25000
- King Tape Protection TapeDeskripsi:Digunakan untuk : Kaca, Aluminum, Stainless Steelatribut:
- Width (mm): 1220
- Film Material: PE
- Rona Window Filmatribut:
- Dimensions (m): 1.52x30
- TRUSCO Window FilmDeskripsi:39atribut:
- Length (m): 1.8
- Thickness (mm): 0.065
- Material: Polyester Film
- Purpose of Use: Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery.
- Tom & Jerry Label Stiker Transparan untuk Printer LaserDeskripsi:-100 % Transparent & Glossy-Stylish See-through Look-Water , Oil, Dirt Proof-Tear Proof-Paper Jam Free-Invisible Effectatribut:
- Size (mm): 210x297
- Size Label: A4
- Tom & Jerry Stiker Segel Round Transparan (Seal)Deskripsi:Sticker Transparant berbentuk Lingkaran
- Llumar Kaca Film Super BlackDeskripsi:Llumar Solar Control Window Film merupakan salah satu tipe kaca film Llumar yang dapat menolak panas. Kaca film Llumar Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yg berbeda dalam penolakan panas, warna dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety), dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film Llumar melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior. Selain itu juga melindungi orang di dalamnya dari serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. Fungsi Solar Control Window Film: - Melindungi anda dari bahaya sinar ultra violet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, karena mampu memblok Sinar Ultra Violet (UV) sampai 99.9%. - Melindungi interior mobil anda dari paparan sinar UV yang menyebabkan interior mobil kering dan pecah. - Mengurangi tinggi suhu dalam kabin kendaraan anda saat di parkir di bawah matahari ataupun saat dikendarai sehingga menghemat penggunaan bahan bakar karena sistem pendingin kendaraan yang tidak harus bekerja maksimal. - Menolak panas dan silau matahari yang mengganggu. - Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang lainnya didalam kendaraan. - Meningkatkan privasi bagi pengendara karena aktivitas dalam kendaraan lebih sedikit terlihat. - Mengurangi resiko berhamburnya serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. - Meningkatkan penampilan dan kemewahan kendaraan anda. Pengukuran kinerja kaca film yang diakui oleh IWFA (International Window Film Association) untuk penolakan energi total matahari dalam spectrum matahari adalah dari Onm-2500nm. - Visible Light Transmittace: Presentase cahaya yang masuk melalui kaca film. - Visible Light Reflected: Presentase cahaya yang dipantulkan kembali oleh kaca film. - Ultraviolet Rejected: Presentase sinar ultraviolet yang ditolak oleh kaca film. - Total Solar Energi Rejected: Presentase jumlah energi matahari yang ditolak oleh kaca film.atribut:
- Visible Light Reflection: 8%
- Ultraviolet Rejected: More than 99% (wavelengths 280-380nm)
- Tom & Jerry Label Stiker Transparan Tracingatribut:
- Size (mm): 210x297
- Number of Sheets: 5
- allsafe Clear Visor PolycarbonateDeskripsi:8x15-1/2inch PC visor with aluminum bound, provides protection against foreign particles, chemical splash, heat and impact resistance. Use with bracket or headgear. Compliance: ANSI Z87+, CE EN166 and CSA Z94.3.atribut:
- Size (inch x mm): 8x15 - 1/2x1
- NAKAGAWA CHEMICAL Filmatribut:
- Material: Vinyl chloride resin film
- Width (m): 1.01
- Length (m): 2
- Thickness (mm): 0.012
- Solar radiation transmittance rate: 81% (C16), 41% (C714), 67% (C718), 83% (C100), 52% (C17), 51% (C18)
- Purpose of Use: Optimum for blindfolding and designing of window surfaces and partitions.
- Wipro Sand Blasting Tankatribut:
- Color: Red
- Hose Length (m): 2.5
- Working Pressure (psi): 60-125
- Working Pressure (CFM): 6-25
- JTC Pressure Sand Blasteratribut:
- Dimensions: 330x450x850
- Hose size (inch): Ø 1/2
- Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
- Maximum Pressure (psi): 250
- Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
- Tank Capacity: 10 Gallons
- 3M Film for Window Glass Graphia 001atribut:
- Solar Radiation Transmittance: 0.71
- UV Transmittance: 1% or less
- Color: translucent
- Width (m): 0.92
- Length (m): 1.8
- Thickness (mm): 0.3
- Material: Vinyl chloride resin film
- Solar Radiation Transmittance (%): 71
- UV Transmittance (%): 1 or less
- NCR Sandblast HoseDeskripsi:For conveying abrasive sandblasting materials in cleaning and blasting metal, casting and concrete surfaces.
- Blue Eagle Air-Supplied Sandblast HoodDeskripsi:Designed for all sandblasting operations. Air regulator provides smooth and low noise air flow.atribut:
- Lens Size (inch): 5 1/4x4 1/2
- Purfequ Glass Beads SandblastDeskripsi:• Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
- JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Cabinet Dimensions (mm): 765x510x715
- Ceramic Nozzle (Ø mm): 5, 6, 7
- Working Capacity (Gallons): 30
Daftar Harga stiker kaca Terbaru March 2026
| Non Brand Stiker Kaca | Rp3.599.900 |
| King Tape Protection Tape | Rp859.900 |
| Rona Window Film | Rp669.900 |
| TRUSCO Window Film | Rp179.900 |
| Tom & Jerry Label Stiker Transparan untuk Printer Laser | Rp14.900 |
| Tom & Jerry Stiker Segel Round Transparan (Seal) | Rp8.900 |
| Llumar Kaca Film Super Black | Rp3.899.900 |
| Tom & Jerry Label Stiker Transparan Tracing | Rp12.900 |
| allsafe Clear Visor Polycarbonate | Rp40.900 |
| NAKAGAWA CHEMICAL Film | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/TRUSCO%20Window%20Film/P101503134-1.jpg)

/j0P107426684-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Lain%20-%20lain/allsafe%20Clear%20Visor%20Polycarbonate/b7P105182403-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Penutup%20Kepala%20Anti%20Debu/Blue%20Eagle%20Air-Supplied%20Sandblast%20Hood/k7P104661727-1.jpg)

/P101532264-1.jpg)