TRUSCO Replacement Head for A/Flat I Type Channel Brush (Kepala Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Material (Handle)Steel
Overall-Length x Width W (mm)60 x 21
Purpose of UseRust removal, burring, paint removal on the metal surface etc..
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
Paint stripping and deburring metal parts Rust removal, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan