Non Brand Door Sweep (Seal Sikat Pintu)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp269.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Sweep Door Sweep Type Single Fin Flange Material Aluminum Flange Height 1 3/16 in Insert Size 1 9/16 in Projection 15/64 in Length 3 ft Insert Material TPV Rubber Insert Color Black Includes Door Sweep Screws Standards UL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan