PEMKO Bottom Door Brush (Seal Sikat Pintu)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Sweep Door Sweep Type Single Fin Flange Material Anodized Aluminum Flange Height 1 1/4 in Insert Size 7/16 in Projection 1/4 in Length 3 ft Insert Material Neoprene Insert Color Black Includes - Standards BHMA Certified UL Fire Rating UL10C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan