Non Brand Wheel Chock (Pengganjal Ban)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC24101808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These wheel chocks feature molded rubber construction, and are designed to resist tearing, abrasion, and ozone weathering. Grooved-surface models help to provide additional traction. Hollow models offer durability with reduced weight.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Primary Wheel Chock Application General Purpose Width 8 in Height 5 1/2 in Depth 10 in Rubber Wheel Chock Surface Tread Smooth Wheel Chock Style Double Max Vehicle Weight Not Rated Wheel Chock Kit Black Includes Mfr No 22XW75 22XW77 22XW78 22XW79

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan