Beli spray gun cat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GENESIS Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    GENESIS Spray Gun
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  2. INGCO Hvlp Air Spray Gun
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Hvlp Air Spray Gun
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.4
    • Pattern Width (mm): 180-250
    • Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
  3. INGCO Air Spray Gun
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Air Spray Gun
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  4. TEKIRO Semprotan Cat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Semprotan Cat
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  5. RYU Mini Air Compressor
    Mulai

    Rp389.900

    RYU Mini Air Compressor
    Deskripsi:
    RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
    • Cable Length (m): 3.5
    • Airflow Rate (L/minute): 40
  6. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  7. Swan Oil Free Silent Compressor
    Mulai

    Rp8.399.900

    Swan Oil Free Silent Compressor
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  8. Kenmaster Sped Cat
    Mulai

    Rp129.900

  9. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  10. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  11. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp269.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  12. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  13. Melzer Mini Spray Gun Model
    Mulai

    Rp169.900

    Melzer Mini Spray Gun Model
    Deskripsi:
    - The beautiful little spray gun is perfect for small projects, and it's great entry into spray finishing with a small compressor that can't run full-sizes guns. - The gun body, professional polished, features both fluid flow and fan width knobs for complete control of every finishing. - Situation from wide surfaces to chair spindles and narrow edges, shading, stencilling & what that have you.
    atribut:
    • Fluid Nozzle (mm): 0.5
    • Air Pressure (bar): 3.5
    • Air consumption (CFM): 5
    • Cup Capacity (cc): 125
  14. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  15. Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  16. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  17. TOTAL Spray Gun
    Mulai

    Rp189.900

    TOTAL Spray Gun
    Deskripsi:
    Suitable for Base Coat. Packed By Color Box
  18. Anzen Air Duster & Under Coating Gun
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  19. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp98.900

Daftar Harga spray gun cat Terbaru January 2026
GENESIS Spray GunRp269.900
INGCO Hvlp Air Spray GunRp359.900
INGCO Air Spray GunRp219.900
TEKIRO Semprotan CatRp179.900
RYU Mini Air CompressorRp389.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp1.699.900
Swan Oil Free Silent CompressorRp8.399.900
Kenmaster Sped CatRp129.900
LAKONI Spray GunRp269.900
NLG Spray GunRp129.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait