ANEST IWATA Spray Gun Medium Suction Type Nozzle (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
MaterialBody: Aluminium die-casting, Liquid contact part: Brass
Required Compressor Power (kW)1.50-2.2
Spray Pattern Height (mm)270
Nozzle diameter (mm)2
Atomization MethodGeneral purpose
cup fittingG3/8
Air supplyG1/4
Air Consumption (L/minute)340

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a long-selling medium-sized spray gun.
For automobile, metal, woodwork, furniture, plastic coating
Feature
A long-selling medium-sized spray gun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan