Beli spill containment pallet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Palet Penampung Tumpahan CairanDeskripsi:Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.atribut:
- Color: Black and Yellow
- Material: HDPE
- BRADY Spill Containment Palletatribut:
- Sump Capacity (L): Up to 80
- Compatibility: 2 Drums
- Dimensions (cm): 130x65x15
- Maximum Loading Capacity (kg): 500
- TUMPA Spill Palletatribut:
- Color: Black Grating/Yellow Deck
- Style: Economy Spill Pallet
- Liquid Discharge Solution: Drain Plug
- BRADY Spill Pallet 4 Drumatribut:
- Dimensions (inch): 52x52x17
- ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Accessatribut:
- Length (mm): 1220
- Color: Yellow
- SABER Spill PalletDeskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Pallet
- TWK Spill Containment Pallet with DrainDeskripsi:- High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plugatribut:
- Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
- KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairanatribut:
- Color: Kuning Hitam
- Material: HDPE
- Dimensions (cm): 130x128x15
- Capacity (L): 150
- Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
- Type: Spill Deck
- Solent Spill PalletDeskripsi:Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.atribut:
- Type: Drum Tray
- Material: Polyethylene
- Solent Spill Tray with GrateDeskripsi:Spill Tray with Grate.atribut:
- Type: Spill Tray with Grate
- Material: Polyethylene
- Special Features: Reusable
- ROMOLD Low Profile Spill Palletatribut:
- Length (mm): 1280
- Width (mm): 1285
- Height (mm): 275
- Weight (kg): 29
- Capacity Sump (L): 230
- UDL (Kg): 1250
- Color: Yellow
- Safeway Pallet Plastik Pharmaceuticalatribut:
- Dynamic Load (kg): 1500
- Type: Non-Reversible
- Material: PPC
- Accessible By: Forklift (2-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
- Height (mm): 150
- Length (mm): 1200
- Racking Load (kg): 1000
- Static Load (kg) : 6000
- Width (mm): 1000
- Sysbel Polyethylene Spill Containment PalletDeskripsi:- The leaking tray has its own leaking tank, which can store, transport, and recycle oil drums and chemical drums. When leakage occurs, the liquid fows into the leaking tank without causing large-scale pollution.- High-strength, movable and detachable grille is easy to disassemble, clean and replace.- The drain hole can drain the liquid in the drain tank, which is convenient for most of the liquid to be recycled.- The stacking limit is set around the pallet, which is convenient for stacking and transporting multiple pallets, saving space and transportation costs.- Optional special slope, convenient and easy to carry.atribut:
- Capacity: 4 Drum qty 200L
- Capacity (L): 265
- Capacity (gal): 70
- External Dimensions (HxLxW) (cm): 30x132x131
- Forklift Operation: Quadridirectional operation
- Loading Capacity (kg): 3000
- Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene DeckDeskripsi:The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
- TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material)Deskripsi:63atribut:
- Material: Recycled Polypropylene (PP)
- Maximum Dynamic Load (kg): 1000
- Maximum Static Load (kg): 2000
- Color: Black
- Width (mm): 1100
- Depth (mm): 1100
- Height (mm): 115
- Specification: Unidirectional Base Two Way Block Pallet/Skid Type
- Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
- KENTA Steel Spill Containment PalletDeskripsi:Pallet installation and storage: Necessary to use viable storage pallet to protect underground water, ensuring the hazardous flammable and non-flammable liquid holder leaktightSpill containment pallet must be processed with anti-rainwater, put on leveling groundStorage example: Compliantly to store 2x200 liters drums of total sump volume 400 liters 10%=40 litersMaximum holder capacity=200 litersPallet sump capacity=200 litersWarning:For water protection areas (approval for legitimate use already), pallet should hold100% of substances stored.Steel Spill Containment Pallet is applicable to store flammable and combustible liquids (hazardous class F, F+) and liquid of hazardous class 1-3. For the storage of liquid with hazardous class 1-3, polyethylene (PE) containment pallet is applicable.In some countries of Europe and North America, polyethylene (PE) containment pallet is forbidden as the storage of flammable liquids.The anti-corrosive capacity and applicability for storage certain hazardous substances of the containment pallet material must conform to relevant standards and regulations.Below are necessary notes for users:Please confirm the containment pallet used can resist the negative effect of stored substances.Reminder:Normally, except extra listing, containment pallet has the same resistance performance to the holder storing hazardous liquids.Hazardous Class of Water PollutionPlease refer to related local national laws or consult to local authorities.atribut:
- Operation Height (mm): 100
Daftar Harga spill containment pallet Terbaru April 2026
| KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan | Rp4.699.900 |
| BRADY Spill Containment Pallet | Rp3.499.900 |
| TUMPA Spill Pallet | Rp2.499.900 |
| BRADY Spill Pallet 4 Drum | Rp10.999.900 |
| ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access | Rp5.899.900 |
| SABER Spill Pallet | Rp4.499.900 |
| TWK Spill Containment Pallet with Drain | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan | Rp5.799.900 |
| Solent Spill Pallet | Rp13.999.900 |
| Solent Spill Tray with Grate | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/P101505541-1.jpg)