Beli spill containment pallet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.699.900

    KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.
    atribut:
    • Color: Black and Yellow
    • Material: HDPE
  2. BRADY Spill Containment Pallet
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    BRADY Spill Containment Pallet
    atribut:
    • Sump Capacity (L): Up to 80
    • Compatibility: 2 Drums
    • Dimensions (cm): 130x65x15
    • Maximum Loading Capacity (kg): 500
  3. TUMPA Spill Pallet
    Mulai

    Rp2.499.900

    TUMPA Spill Pallet
    atribut:
    • Color: Black Grating/Yellow Deck
    • Style: Economy Spill Pallet
    • Liquid Discharge Solution: Drain Plug
  4. BRADY Spill Pallet 4 Drum
    Mulai

    Rp10.999.900

    BRADY Spill Pallet 4 Drum
    atribut:
    • Dimensions (inch): 52x52x17
  5. ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access
    Mulai

    Rp5.899.900

    ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access
    atribut:
    • Length (mm): 1220
    • Color: Yellow
  6. SABER Spill Pallet
    Mulai

    Rp4.499.900

    SABER Spill Pallet
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Pallet
  7. TWK Spill Containment Pallet with Drain
    Mulai

    Rp2.599.900

    TWK Spill Containment Pallet with Drain
    Deskripsi:
    - High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plug
    atribut:
    • Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
  8. KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan
    atribut:
    • Color: Kuning Hitam
    • Material: HDPE
    • Dimensions (cm): 130x128x15
    • Capacity (L): 150
    • Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
    • Type: Spill Deck
  9. Solent Spill Pallet
    Mulai

    Rp13.999.900

    Solent Spill Pallet
    Deskripsi:
    Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.
    atribut:
    • Type: Drum Tray
    • Material: Polyethylene
  10. ROMOLD Low Profile Spill Pallet
    Mulai

    Rp8.999.900

    ROMOLD Low Profile Spill Pallet
    atribut:
    • Length (mm): 1280
    • Width (mm): 1285
    • Height (mm): 275
    • Weight (kg): 29
    • Capacity Sump (L): 230
    • UDL (Kg): 1250
    • Color: Yellow
  11. Solent Spill Tray with Grate
    Mulai

    Rp5.899.900

    Solent Spill Tray with Grate
    Deskripsi:
    Spill Tray with Grate.
    atribut:
    • Type: Spill Tray with Grate
    • Material: Polyethylene
    • Special Features: Reusable
  12. Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet
    Mulai

    Rp7.499.900

    Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet
    Deskripsi:
    - The leaking tray has its own leaking tank, which can store, transport, and recycle oil drums and chemical drums. When leakage occurs, the liquid fows into the leaking tank without causing large-scale pollution.- High-strength, movable and detachable grille is easy to disassemble, clean and replace.- The drain hole can drain the liquid in the drain tank, which is convenient for most of the liquid to be recycled.- The stacking limit is set around the pallet, which is convenient for stacking and transporting multiple pallets, saving space and transportation costs.- Optional special slope, convenient and easy to carry.
    atribut:
    • Capacity: 4 Drum qty 200L
    • Capacity (L): 265
    • Capacity (gal): 70
    • External Dimensions (HxLxW) (cm): 30x132x131
    • Forklift Operation: Quadridirectional operation
    • Loading Capacity (kg): 3000
  13. Safeway Pallet Plastik Pharmaceutical
    Mulai

    Rp1.399.900

    Safeway Pallet Plastik Pharmaceutical
    atribut:
    • Dynamic Load (kg): 1500
    • Type: Non-Reversible
    • Material: PPC
    • Accessible By: Forklift (2-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
    • Height (mm): 150
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1000
    • Static Load (kg) : 6000
    • Width (mm): 1000
  14. Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck
    Deskripsi:
    The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
  15. TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material)
    Deskripsi:
    63
    atribut:
    • Material: Recycled Polypropylene (PP)
    • Maximum Dynamic Load (kg): 1000
    • Maximum Static Load (kg): 2000
    • Color: Black
    • Width (mm): 1100
    • Depth (mm): 1100
    • Height (mm): 115
    • Specification: Unidirectional Base Two Way Block Pallet/Skid Type
    • Compatible Equipment: Hand Pallet Trucks and Forklifts
  16. KENTA Steel Spill Containment Pallet
    Mulai

    Rp35.999.900

    KENTA Steel Spill Containment Pallet
    Deskripsi:
    Pallet installation and storage: Necessary to use viable storage pallet to protect underground water, ensuring the hazardous flammable and non-flammable liquid holder leaktightSpill containment pallet must be processed with anti-rainwater, put on leveling groundStorage example: Compliantly to store 2x200 liters drums of total sump volume 400 liters 10%=40 litersMaximum holder capacity=200 litersPallet sump capacity=200 litersWarning:For water protection areas (approval for legitimate use already), pallet should hold100% of substances stored.Steel Spill Containment Pallet is applicable to store flammable and combustible liquids (hazardous class F, F+) and liquid of hazardous class 1-3. For the storage of liquid with hazardous class 1-3, polyethylene (PE) containment pallet is applicable.In some countries of Europe and North America, polyethylene (PE) containment pallet is forbidden as the storage of flammable liquids.The anti-corrosive capacity and applicability for storage certain hazardous substances of the containment pallet material must conform to relevant standards and regulations.Below are necessary notes for users:Please confirm the containment pallet used can resist the negative effect of stored substances.Reminder:Normally, except extra listing, containment pallet has the same resistance performance to the holder storing hazardous liquids.Hazardous Class of Water PollutionPlease refer to related local national laws or consult to local authorities.
    atribut:
    • Operation Height (mm): 100
Daftar Harga spill containment pallet Terbaru March 2026
KRISBOW Palet Penampung Tumpahan CairanRp4.699.900
BRADY Spill Containment PalletRp3.499.900
TUMPA Spill PalletRp2.499.900
BRADY Spill Pallet 4 DrumRp10.999.900
ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT AccessRp5.899.900
SABER Spill PalletRp4.499.900
TWK Spill Containment Pallet with DrainRp2.599.900
KRISBOW Palet Penampung Tumpahan CairanRp5.799.900
Solent Spill PalletRp13.999.900
ROMOLD Low Profile Spill PalletRp8.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)