ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Length (mm)1280
Width (mm)1285
Height (mm)275
Weight (kg)29
Capacity Sump (L)230
UDL (Kg)1250
ColorYellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan