STRUCTURAL PLASTICS Containment Tray

Sebelum PPN:
Rp719.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Containment Tray Color Black/Black S3624B S3624x3 S3624x4 S6624B S6624x3 S6624x4 S9624B S9624x3 ST3624B ST3624x3 ST3624x4 ST6624B ST6624x3 ST6624x4 ST9624B ST9624x3 ST9624x4 Compatible Manufacturer Model Number Material High Density Polyethylene For Shelf Depth 24 in For Shelf Width 24 in Overall Depth 30 in Overall Height 1 in Overall Width 24 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan