Beli speaker laptop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Polytron SpeakerDeskripsi:Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap. Kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, Polytron Rajanya Audio.
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
- Logitech Compact 2.1 Speaker SystemDeskripsi:FULL SOUND IN A QUICK DESIGNThis compact 2.1 speaker system delivers clear audio and enhanced bass via a 3.5mm connection. Easily access power, volume and headphone jack with the wired control pod. Enjoy a full audio experience in a small form factor.atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): Satelite 138x80x79.5, Subwoofer 183x130x197
- SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB PowerDeskripsi:Alat ini merupakan pengeras suara yang hadir dengan satu buah subwoofer serta dua buah pengeras suara satelit, guna menghasilkan suara yang dahsyat. Pengeras suara jenis ini kerap disebut sebagai speaker multimedia 2.1, sangat cocok digunakan untuk mendengarkan musik, menonton film, bermain gim dan lainnya.atribut:
- Power (W): 3
- Connection Size (mm): AUX 3.5
- Dimensions Subwoofer (mm): 96x116x128
- Dimensions Speaker (mm): 60x60x70
- Color: Black
- TOA Speaker Satelite SystemDeskripsi:Designed for indoor use, the ZS-BS301B is a 2-way speaker system featuring high power handling. It consists of a subwoofer and 4 satellite speakers. The subwoofer is equipped with two 16 cm cone speakers and each satellite speaker equipped with one 8 cm cone speaker. The subwoofer can be installed on a floor or to a wall, and the satellite speaker can be installed to a wall or ceiling.atribut:
- Sensitivity (dB): 81 (1 W, 1 m) x2 channels
- Product Composition: Subwooferx1, Satellite speakerx4
- Rated Impedance Resistance (ohm): 4 x2 channels
- Frequency Response (Hz): 40-20000 x2 channels
- Power Handling Capacity (W): Continuous program: 160 x2 channels; Continuous pink noise: 80 x2 channels
- Anker SpeakerDeskripsi:Ditingkatkan, Anker Soundcore Boost Bluetooth Speaker dengan Suara Seimbang, BassUp, Waktu Putar 12 Jam, USB-C, IPX7 Tahan Air, Speaker Nirkabel dengan EQ yang Dapat Disesuaikan melalui Aplikasi, Pemasangan Stereo Nirkabel
- Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:OontZ Angle 3 ULTRAThe Latest Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.5x9.25
- Daytona Moto GPS Radar LCD Repair Speakeratribut:
- Overall Length: 0.2m
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- UNITECH Speaker Kabel EchoDeskripsi:- Tipe Echo Wave series- Bass mantap dan suara jernih- Model simpel dan elegan- Bisa dipakai untuk main game atau dengar musik- Dilengkapi dengan lampu LED RGB - Speaker menggunakan colokan Aux 3.5mm- USB port untuk power speaker- Bisa digunakan untuk semua device yang menggunakan colokan aux 3.5mm- Plug and play- Dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan volume speaker- Colokan USB berfungsi sebagai power untuk speakeratribut:
- Cable Length (m): 1.2
- Color: Hitam
- Distortion (kHz): 80-20K ±1%
- Frequency Response (Hz): 20 to 20K
- Maximum Power (W): 3.5
- Power (V): USB 5 DC
- SN Ratio (dB): >58
- Speaker Diameter (mm): 52
- Speaker Impedance (ohm): 4
- Speaker Power (W): 3 x2
- Speaker System: Speaker 2.0
Daftar Harga speaker laptop Terbaru April 2026
| Polytron Speaker | Rp769.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Polytron Portable Speaker | Rp2.799.900 |
| Logitech Compact 2.1 Speaker System | Rp319.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power | Rp149.900 |
| TOA Speaker Satelite System | Rp6.999.900 |
| Anker Speaker | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/48P103220152-1.jpg)