SADA Active Speaker Stereo 2.1 with Subwoofer & USB Power (Speaker Aktif)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Power (W)3
Connection Size (mm)AUX 3.5
Dimensions Subwoofer (mm)96x116x128
Dimensions Speaker (mm)60x60x70
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini merupakan pengeras suara yang hadir dengan satu buah subwoofer serta dua buah pengeras suara satelit, guna menghasilkan suara yang dahsyat. Pengeras suara jenis ini kerap disebut sebagai speaker multimedia 2.1, sangat cocok digunakan untuk mendengarkan musik, menonton film, bermain gim dan lainnya.
Fitur
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

2 x Pengeras Suara Satelit
1 x Subwoofer
1 x Panduan Penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan