Beli spare part mesin cuci lg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Planetary Gear
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sparex Planetary Gear
    Deskripsi:
    Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axle
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
    • Effective Length: 44 (4/7inch)
    • Outer Diameter: 45 (2/7inch)
    • Top Width x Depth (mm): 10 x 8
  2. RIDGID Gearbox Assembly (Gearbox Mesin Senai)
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Gearbox Assembly (Gearbox Mesin Senai)
    atribut:
    • Part Tool: P
    • Dimensions (cm): 51.44x33.02x24.13
    • Catalog Number: 26362
  3. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  4. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  5. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  6. Sparex Starter Motor
    Mulai

    Rp7.799.900

    Sparex Starter Motor
    Deskripsi:
    Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkan
    atribut:
    • Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
  7. Sparex Brake Friction Disc
    Mulai

    Rp829.900

    Sparex Brake Friction Disc
    Deskripsi:
    Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegeman
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
    • Lining Width: 27mm
    • Outer Diameter: 165
    • Spline: 22
    • Splines Inner Diameter: 42
    • Splines Outer Diameter: 45.5
    • Thickness: 4.8
  8. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  9. Sparex Universal Joint
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sparex Universal Joint
    Deskripsi:
    Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardan
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
    • Cup Diameter (mm): 27
    • Height (mm): 82
  10. Sparex Alternator (Mahle)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Sparex Alternator (Mahle)
    Deskripsi:
    Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktor
    atribut:
    • Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
  11. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  12. BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    26%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40°
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Number of Ribs: 4
    • Thickness (mm): 4.8
  13. Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)
    27%
    Mulai

    Rp129.900

    Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  14. Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Mulai

    Rp599.900

    Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Deskripsi:
    Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada p
    atribut:
    • Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 300x85x85
    • Material Description: Safety Element (Inner)
Daftar Harga spare part mesin cuci lg Terbaru October 2026
Sparex Planetary GearRp2.399.900
RIDGID Gearbox Assembly (Gearbox Mesin Senai)Rp119.999.900
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)Rp1.199.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
Sparex Starter MotorRp7.799.900
Sparex Brake Friction DiscRp829.900
JONNESWAY Spare Parts Magnetic DishRp169.900
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Sparex Universal JointRp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)