Beli timer mesin cuci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SGS PRO Carbide Bur (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp199.900

    SGS PRO Carbide Bur (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  2. CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Size (mm): 3x6
    • Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
  3. TRUSCO Carbide Burr Set C Series (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Carbide Burr Set C Series (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Ideal cutting edge shape design realizes excellent sharpness.
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Shape: Cylinder, round cylinder, shell, taper, ball
  4. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  5. KIT Car Wash & Wax Shampoo Pouch (Sampo Cuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp28.900

    KIT Car Wash & Wax Shampoo Pouch (Sampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    Membersihkan sekaligus mengkilapkan dalam satu langkah !Perpaduan Shampoo mobil dan Premium Wax.Memberikan manfaat ganda yaitu mencuci sekaligus mengkilapkan mobil sehingga mobil menjadi bersih dan menghasilkan kilau “wet look” lebih lama pada mobil. Sangat efektif membersihkan debu, polusi asap mobil, kotoran oli, minyak, dsb. pada seluruh bagian mobil, sedangkan Premium Wax nya berfungsi mengkilapkan dan sekaligus melindungi kilap cat mobil lebih lama. Aman digunakan setiap hari dan aman untuk semua jenis cat.
    atribut:
    • Packing: Pouch
    • Volume (ml): 400
  6. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  7. SGS PRO Pointed Tree Carbide Burr Aluminum
    Mulai

    Rp1.399.900

    SGS PRO Pointed Tree Carbide Burr Aluminum
    atribut:
    • Item: Pointed Tree Carbide Burr
    • UNSPSC: 31160000
  8. 3M Flexible Magnet Tape (Lakban Magnet)
    Mulai

    Rp199.900

    3M Flexible Magnet Tape (Lakban Magnet)
    atribut:
    • Color: Red
    • Width (mm): 30
    • Thickness (mm): 1.5
    • Length (m): 1
  9. POWR-FLITE Vacuum Hoses
    Mulai

    Rp3.799.900

    POWR-FLITE Vacuum Hoses
    Deskripsi:
    Flexible vacuum hoses bend around obstacles and under equipment or furnishing without losing suction. They connect to vacuums to provide flexibility for picking up dust and debris from hard-to-reach areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121607
    • Color: Silver, Black
    • Fits Vacuum Brand: Powr-Flite
    • Fits Vacuum Models: K1107
    • For Vacuum Type: Critical Area Vacuum; Drum Top Heads; Shop Vacuum
    • Hose Diameter (inch): 1 1/2
    • Hose Length (ft): 50
    • Material: Plastic
  10. BOSCH Voltage detector
    Mulai

    Rp889.900

    BOSCH Voltage detector
    Deskripsi:
    The sensitivity can be adjusted (24/90V) to optimize the sensitivity for voltage detection. It also comes with a white light to illuminate the area where voltage is being detected. When voltage is detected, the device emits light, sounds a signal, and vibrates. It is dustproof and waterproof (IP67 rating), so it can be submerged in water (under certain water pressure conditions for a certain period of time).Checking electrical outlets, wires, circuits, etc.* Batteries are sold separately.
    atribut:
    • Allowable Voltage Range (V): 90~1000/24~1000
    • Applicable Standard: EN61010 (safety)
    • Automatic Power Off: About 5 minutes
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 28x33x162
    • Dust/Water Protection: IP67
    • Mass (g): 50
    • Operating Frequency (Hz): Target: 50/60
    • Operating Temperature Range (°C): -10~+50
    • Operation Indicator: Vibration, beep, light (Green: Usable, no voltage detected, Red: AC voltage detected, Orange: AC voltage below 50V detected)
    • Power Supply: AAA alkaline batteries x 2
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Storage Temperature Range (°C): -40~+70
  11. FLUKE Non-Contact Voltage Tester
    Mulai

    Rp1.299.900

    FLUKE Non-Contact Voltage Tester
    Deskripsi:
    Always on for faster, safer voltage testingThe Fluke 2AC is the latest addition to the VoltAlert AC non-contact voltage tester family. It is designed to be pocket-sized and easy to use. The tip of the pocket-sized tester will glow red when within close proximity of an outlet, terminal strip, or power cord where voltage is present. The 2 AC is always on, with a battery check function to make sure the tester is working properly.Your first-choice tool for go/no-go testingThe 2AC tests for energized circuits and defective grounds, whether it's for an electrician on the factory floor or the do-it-yourselfer around the house.- CAT IV 1000 V overvoltage rated product for best in class user protection- Suitable for a wide range of residential, commercial and industrial needs- Fluke ruggedness and reliability
  12. Aneng Tespen Tester Non Contact AC Voltage
    Mulai

    Rp19.900

    Aneng Tespen Tester Non Contact AC Voltage
    Deskripsi:
    Tester pen ini berfungsi untuk mengecek apakah ada jaringan listrik yang mengalir dalam suatu kabel tanpa perlu menyentuh kabel tersebut. Pen ini akan mengeluarkan bunyi jika dekat dengan stop kontak yang dialiri listrik. Tester ini cocok digunakan saat Anda selesai mengotak-atik port listrik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Tespen Tester Pen Non Contact AC Voltage Detector 90-1000V 1AC-D
  13. Non Brand Sepatu Boots Celana Karet Warna Kuning
    Mulai

    Rp319.900

  14. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp209.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
Daftar Harga timer mesin cuci Terbaru October 2026
Visero Timer Mesin CuciRp16.900
SGS PRO Carbide Bur (Mata Bor Tuner)Rp199.900
CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)Rp429.900
TRUSCO Carbide Burr Set C Series (Mata Bor Tuner)Rp2.399.900
YG1 Rotary Burrs Tree Shape with Pointed End Type SG (Mata Bor Tuner)Rp259.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
KIT Car Wash & Wax Shampoo Pouch (Sampo Cuci Mobil)Rp28.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
SGS PRO Pointed Tree Carbide Burr AluminumRp1.399.900
TRUSCO Carbide Burr A (Mata Bor Tuner)Rp93.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)