Beli spare part mesin cuci aqua di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- LG Mesin Cuci Twin TubDeskripsi:- Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
- Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)atribut:
- Tire Type & Compound Availability (STD, LOC, Both): Both
- KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksiatribut:
- Position: Front
- Branson Ultrasonic Cleaneratribut:
- Oscillation Frequency (kHz): 40
- Material: Vessel / Stainless Steel (SUS304), Outer Tank / PP (polypropylene)
- Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
- Sub Feature: Yes
- RS PRO Zinc Plated Steel O Clip Hose Clip Kit (Klem Selang)Deskripsi:RS PRO 'O' Hose ClipsFrom the trusted RS PRO brand, these double ear O clips are versatile and durable. With zinc-plated steel construction, the O clips are ideal for securing hoses, pipes and even cables. For demanding applications in pneumatics, low-pressure hydraulics and other relevant industries, these steel O clips are ideal for securing tubing to connectors.A 200 piece O clip set is also available (292-524.)NoteRequires closing pincers to install and remove. Both standard closing and side closing pincers can be used or alternatively cable cutters as a matter of course.To install close one ear fully, the first ear is then closed so the first ear can open slightly. This builds resilience strength allowing the clamp to hold against shrinkage, pressure and vibration caused by wear and tear and temperature changes.Use side closing pincers if access to ear is limited.We also have a range of O Clips available in Stainless Steel and a 200-piece Zinc Plated Steel kit.ApplicationsSometimes referred to as jubilee clips, o clips are designed for clamping onto tubes such as hoses. They can be used to secure connections to hoses.• Double ear clip often used for maintenance and OEM applicationsSuitable for applications involving air, fluid, gas and steam hoses of rubber or plastic, and co-axial and other electrical cables• Used in a wide range of industries including; mining, construction, heating and ventilation, welding, medical, military and aircraft• Also suitable for low-pressure hydraulic applicationsatribut:
- Clip Type: O Clip
- Largest Clip Inside Diameter (mm): 23 - 27
- Largest Clip Inside Diameter Maximum (mm): 27
- Largest Clip Inside Diameter Minimum (mm): 23
- Material: Zinc Plated Steel
- Number of Pieces: 200
- Number of Sizes: 10
- Smallest Clip Inside Diameter (mm): 5-7
- Smallest Clip Inside Diameter Maximum (mm): 7
- Smallest Clip Inside Diameter Minimum (mm): 5
- Kubota Sprocket U-50Deskripsi:Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan liatribut:
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 435x435x45
- Material Description: Sprocket
- HIRAYAMA Automatic Lid Open / Close AutoclaveDeskripsi:Advanced autoclaves that can automatically open, close and lock the lid just by pressing a switch.- Automatic lid opening and closing system- Electro-mechanical lid lock system Ⅱ- Dual interlock mechanism- Lid lock release temperature setting- Air removal time setting- Memory function- Forced cooling unitatribut:
- Effective Capacity (L): 50
- Chamber Size (φxH mm): 364x482
- Operation Mode: 4 modes (LIQUID, AGAR, SOLID, DISSOL), 3 settings can be stored for each cycle
- Exhaust Setting: 4 levels from 0 to 3, Variable, ※In SOLID mode, it is fixed to level 3 (forced cooling)
- Fan Cooling: ON / OFF, ※In SOLID mode, it is set to ON (Forced fan cooling)
- Exhaust Treatment: Steam condensation by water cooling
- Alarms, Error Display: Low water heating, Temperature sensor wire disconnection, Over-temperature, Over-cool, Over-pressure, Lid abnormality, Exhaust valve abnormality, Heater abnormality, etc.
- Chamber Material: Stainless steel (SUS304)
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.26
- Outside Dimensions (W x D x H) (mm): 455x691x890
- Power Connection: Ring Terminal
- Power Supply: AC110V / 120V / 220V / 230V / 240V, 50Hz / 60Hz (Specify the voltage when ordering.)
- Pressure Gauge (MPa): Digital display 0 - 0.3 / Analog display 0 - 0.4
- Pressure Vessel Category: Small sized pressure vessel
- Required Power Supply Facility: 3kW (2kW for AC110V / 120V / 220V / 230V / 240V)
- Safety Devices: Pressure safety valve, Over - current and earth leakage breaker, Low water cut off device
- Supplied Accessories: Wire mesh basket (2 for HG-50, 3 for HG-80), Bottom plate, Drainage bottle, Caster stopper (2)
- Thermometer (°C): Digital display 5.0 - 137.9
- Polytron Washing Machine Automatic Polytron Zeromatic (Mesin Cuci)Deskripsi:Bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan mesin cuci bukaan atas, juga banyak pilihannya. Oleh sebab itu sebelum membeli mesin cuci, ada baiknya disesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing. Salah Satunya adalah Polytron New Zeromatic PAW 90517WM. Mesin cuci ini tentunya juga bisa digunakan untuk berbagai tekstur kain, mulai dari kain tebal seperti sprei, handuk dan jins, hingga kain berjenis tipis atau ringan seperti scarf, hijab atau pakaian dalam. Dengan adanya mesin cuci otomatis dari Polytron, tekstur kain hijab yang pada umumnya ringan, panjang, serta tipis, akan jadi lebih awet dan bersih.Mesin cuci otomatis ini juga memiliki beberapa mode pencucian seperti :HijabNormalQuickJeansSoftWash OnlyRinse OnlySpin OnlyWash-RinseRinse-SpinFitur Hijab Mode dan Zeropressure TechnologyPolytron New Zeromatic PAW 90517WM dilengkapi fitur Hijab Mode akan menjaga pakaian atau kain yang masuk ke dalam tabung mesin akan lebih terjaga baik warna maupun teksturnya. Dibekali Teknologi Zeropressure Technology yaitu Piston secara otomatis akan menarik klep ketika tombol Start ditekan, sehingga air akan mengalir ke tabung pencucian meskipun tekanan air kecil. Selain itu fitur canggih mesin cuci ini adalah Centrifugal Softening System, yaitu teknologi Centrifugal Softening System yang memisahkan pengeluaran detergen dengan softener sehingga softener tidak akan bercampur dengan deterjen dan proses pembilasan menjadi lebih maksimal. Dilengkapi dengan pipa kapiler dan gerakan centrifugal, distribusi softener menjadi lebih merata ke seluruh pakaian.atribut:
- Capacity (kg): 9
Daftar Harga spare part mesin cuci aqua Terbaru October 2026
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| Sanken Mesin Cuci Top Load | Rp2.399.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| LG Mesin Cuci Twin Tub | Rp3.099.900 |
| Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift) | Rp2.399.900 |
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker) | Rp1.099.900 |
| Branson Ultrasonic Cleaner | Rp14.999.900 |
| RS PRO Zinc Plated Steel O Clip Hose Clip Kit (Klem Selang) | Rp7.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ooP102038888-3.jpg)


/lrP101574783-3.jpg)

/3nP107870131-1.jpg)

/P102927470-1.jpg)

/c6P112236438-1.jpg)



/mnP105972815-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)