Beli modul di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital
    Mulai

    Rp5.999.900

    WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital
    atribut:
    • Height (mm): 32
    • Height (inch): 1.26
    • Width (inch): 1.181
  2. Adidaya RE End Clamp PV Modul Support
    Mulai

    Rp39.900

    Adidaya RE End Clamp PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul End Clamp 30mm. Material : Al6005‐T5 & SUS304 Bolt. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural.
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
    • Color: Natural
  3. Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support
    Mulai

    Rp39.900

    Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul Mid Clamp 30mm. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural. berfungsi untuk memberikan spasi antar solar panel.
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
    • Color: Natural
  4. Sharp Inverter Series
    Mulai

    Rp9.199.900

    Sharp Inverter Series
    Deskripsi:
    3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
    • Capacity (kg): 14
    • Model : Inverter Series
  5. Adidaya RE L Feet/L Bracket PV Modul Support
    Mulai

    Rp54.900

    Adidaya RE L Feet/L Bracket PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul Support L feet/L Bracket L Feet berfungsi untuk penyangga rail pada atap berjenis metal, dilengkapi dengan bantalan EPDM untuk mencegah kebocoran pada atap.
    atribut:
    • Material: Aluminium jenis AL6005 T6
  6. Sharp Full Auto Basic Series
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sharp Full Auto Basic Series
    Deskripsi:
    Zero Pressure TechnologyFitur pada mesin cuci yang dapat mencuci walaupun tekanan air rendahAnti-Bacterial Turbo PulsatorKetika menyimpan pakaian kotor kedalam washer mesin cuci untuk beberapa lama tidak akan menimbulkan bakteri dan bau tak sedap.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk ke dalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50% begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Body Material: Plastic
    • Tube Type: Plastic
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Capacity (kg): 7.5
    • Dimensions (DxH) (mm): 595x580x990
    • Model : Top Loading
    • Power Consumption (W): 330
  7. Adidaya RE Rail Mounting System
    Mulai

    Rp709.900

    Adidaya RE Rail Mounting System
    Deskripsi:
    Rail Mounting System PV Modul Support 4200mm. Mounting Component/Modul/PV Support 4200mm. Rail untuk dudukan solar panel.
    atribut:
    • Material: Anodized Aluminium 6005 T5 Stainless steel 304
    • Size (m): 4200
  8. Adidaya RE Grounding Lug PV Modul Support
    Mulai

    Rp52.900

    Adidaya RE Grounding Lug PV Modul Support
    atribut:
    • Profile Material: AL6005‐T5 (Anodized)
    • Fasten Parts: Stainless Stell Head Screw (SUS‐304 Bolt)
    • Applicable: Solar Earthing Grounded
    • Maximum Wind Load (m/s): 60
    • Color: Natural (Anodized Silvery)
    • Maximum Snow Load (KN/m²): 1.4
  9. Sharp New Megamouth Series 1.4
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sharp New Megamouth Series 1.4
    atribut:
    • Body Material: Metal
    • Color: Light Grey
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Wash Programme: 7
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 530x585x956
    • Model : New Megamouth Series MM 1.4
  10. Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care
    Mulai

    Rp4.899.900

    Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care
    atribut:
    • Type: Top load
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
  11. Sharp Megamouth Series 1.5
    Mulai

    Rp2.899.900

    Sharp Megamouth Series 1.5
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Wash Programme: 6
    • Dimension (WxDxH) (mm): 530x585x938
    • Body Material: Metal
  12. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  13. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  14. Daikin HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp2.699.900

    Daikin HVAC & Refrigeration Parts
    Deskripsi:
    Schedule 80 pipe nipples have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160. Fully threaded pipe includes threads on the pipe's exterior from end to end. These connections use PTFE tape to secure seal. Medium-pressure (300-999 psi) pipe nipples connect with fittings.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  15. Hicop Heat Pump Portable Swimming Pool (Pompa Panas)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Hicop Heat Pump Portable Swimming Pool (Pompa Panas)
    Deskripsi:
    Swimming Pool Portable SeriesHeatpump Cerdas Generasi Terbaru, Didesign Untuk Kolam RenangSwimming Pool Portable Series dilengkapi dengan 5 model yang terdiri mulai dari 5kW sampai dengan 23kW. Dengan layar sentuh LCD yang memudahkan pengaturan sesuai yang anda inginkan.Dan dapat MENGHEMAT HINGGA 80% ENERGI jika dibandingkan dengan traditional electric swimming pool heating.
    atribut:
    • Fan Rotation Speed (rpm): 850
    • Water Connection (mm): 50
  16. Esser Smoke Alarm
    Mulai

    Rp1.599.900

    Esser Smoke Alarm
    Deskripsi:
    The XS100 optical smoke detector provides reliable detection of smoke particles. It is suitable for most living rooms: living room, bedrooms. It is not suitable for installation in the kitchen or bathroom.
    atribut:
    • Use Voltage: Long-lasting 3V lithium battery
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 55
    • Relative Humidity (%): 95
    • Dimensions (mm): Ø116x42
  17. ESE National Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.399.900

    ESE National Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa submersible atau pompa satelitSpesifikasi Pompa- Debit Air2.5 kubik pada 62 meter2.2 kubik pada 66 meter1.9 kubik pada 70 meter1.6 kubik pada 74 meter( 1 kubik = 1000 liter )Spesifikasi Motor- NEMA Standard- Casing Stainless #304- Pendingin Oli- Bearing NSK- Shaft / As Stainless #304- IP X8Yang Didapat :- Pompa Satelit 1 HP ESE- Control Box- Kabel 50 Meter
    atribut:
    • Output (HP): 1.0
    • Power (W): 750
    • Outlet (inch): 1.25
    • Phase: Single Phase (220V)
    • Outlet Material: Brass
    • Casing Material: Stainless #304
    • Connection Material: Brass
    • Impeller: POM
    • Shaft/Axle Material: Stainless #304
    • Sieve Material: Stainless #304
Daftar Harga modul Terbaru October 2026
WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 DigitalRp5.999.900
Adidaya RE End Clamp PV Modul SupportRp39.900
Adidaya RE Mid Clamp PV Modul SupportRp39.900
Sharp Inverter SeriesRp9.199.900
Adidaya RE L Feet/L Bracket PV Modul SupportRp54.900
Sharp Full Auto Basic SeriesRp3.399.900
Adidaya RE Rail Mounting SystemRp709.900
Adidaya RE Grounding Lug PV Modul SupportRp52.900
Sharp New Megamouth Series 1.4Rp4.399.900
Electrolux Mesin Cuci Cylonic CareRp4.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)