POWERTEC Webbing Sling Double Ply (Tali Angkat / Sling Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Length (m)6
Width (mm)75
Safety Factor6 : 1
MaterialPolyester
Working Load Limit (t)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Kualitas Sesuai Safety Standard Europe EN1492-1:2000 (Inspection Certificate)
Lulus Uji Angkat Hingga 6x Lipat Kapasitas Webbing Sling (Safety Factor 6:1)
Tahan Lama Karena Menggunakan Bahan 100% Multifilament Polyester
Pilihan Kapasitas dan Panjang Webbing Sling Terlengkap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan