Beli silicone sealent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- HANDSOME Lem Silicone Glass Sealentatribut:
- Color: Hitam
- Size (ml): 300
- ThreeBond Gasket SealantDeskripsi:TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hoursatribut:
- Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
- Appearance: Gray paste form
- Specific Gravity: 1.50
- Hardness: 50 Shore A
- Elongation: 3
- Tensile Strength (MPa): 2.0
- Tack Free Time (minute): 7
- Viscosity (Pa.s): 300
- LOCTITE SI596 (Gasket Sealant)atribut:
- Gap Fill (mm): up to 6.35
- Flange type: Rigid/Stamped
- Temperature Resistance (°C): 260 (Continuous)
- Flange Materials: Metal/Plastic
- Cure Time (hour): 24
- Gasket Type: Silicone RTV (Room Temperature Vulcanization)
- Skin Formation Time: 50 mins
- Volume (ml): 80
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Reeves Acrylic 75mlDeskripsi:Cerahkan dunia dengan warna berbasis air yang kaya pigmen yang sangat cocok untuk hampir semua permukaan.Kami telah memilih contoh yang sempurna dan menggabungkannya dalam set akrilik terbaik. Sekarang pilih saja palet yang sesuai dengan suasana hati dan keluarkan warna menggoda yang memberikan hasil termanis di hampir semua permukaan.Kuatkan, bersemangat, berani.
- Ika Silicone Sealant Glass Aceticatribut:
- Volume (ml): 300
- Teno Handy Talkie (HT)atribut:
- Frequency Range (MHz): 136-174
- Channel Capacity: 256
- Frequency Stability (ppm): ±2.5
- Operating Voltage (V): DC 7.4
- Antenna Impedance: 50Ω
- Current (A): ≤ 1.6
- Dimensions (mm): 120x55x33
- Intermediation Distorion: < 10%
- Output Power (W): <8W(H) >3W(L)
- Dowsil Neutral Plus Silicone SealantDeskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dextone Silicone Sealant Tabung Weather ProofDeskripsi:Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.atribut:
- Volume (ml): 300
- ThreeBond Silicon AdhesiveDeskripsi:Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and matribut:
- Packaging Size (g): 75
- Use as: Silicone Adhesive Sealer
- Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
- Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mmatribut:
- Size (mm): 15.0
- Length (m): 600
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
Daftar Harga silicone sealent Terbaru January 2026
| Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant | Rp75.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp139.900 |
| HANDSOME Lem Silicone Glass Sealent | Rp50.900 |
| ThreeBond Gasket Sealant | Rp459.900 |
| LOCTITE SI596 (Gasket Sealant) | Rp98.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Reeves Acrylic 75ml | Rp49.900 |
| Ika Silicone Sealant Glass Acetic | Rp58.900 |
| Teno Handy Talkie (HT) | Rp1.899.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Gasket%20Sealant/P102124024-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20SI596%20(Gasket%20Sealant)/gzP103466611-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Teno%20Handy%20Talkie%20(HT)/beP101560410-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Xtraseal%20HT%20RTV%20Sealant/kxP103672753-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
/Superior%20Pack%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band%2015mm/i1P104622649-1.jpg)