Beli sgs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OMRON Photomicro Sensor Slot-type Non-Modulated Through-Beam (Sensor Fotomikro)Deskripsi:Photomicro Sensor Slot-type Non-modulated Through-beam (Standard) NPN
- Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket)Deskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan gasket pada permukaan logam seperti pompa air, kompresor, motor listrik dsb. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.atribut:
- Color: Grey
- Waktu Pengerjaan: 5-10 menit
- Initial Dry Time: 30 menit
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Density (g/mL): 0.85
- Solid Content (%): 30 +/- 2%
- Durability Temperature (°C): 250
- monotaro Gas Spring (10 mm) (Shock Breaker)atribut:
- Check Valve: None
- Paint Color: black
- Tube Outside Diameter (phi mm): 22
- Rod Outside Diameter R (phi mm): 10
- Tochigiya Gas SpringDeskripsi:A gas spring that can generate an almost constant spring force over a long compression stroke.
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- OMRON Photo, Micro Sensor Groove Type T Connector Code Drawer Type DC Light EE-SX67atribut:
- Output: NPN
- Ambient Humidity (% RH): Operation: 5-85, storage: 5-95 (however, do not freeze or condense)
- Ambient Illumination to Use (Lx): Light receiving surface illuminance fluorescent lamp: 1000 or less
- Protection Class: IEC60529 standard IP50
- Cable Length (m): 1
- Type of Connection: Cord drawer type
- Case Material: Polybutylene terephthalate (PBT)
- Control Output: NPN open collector Output DC5 ~ 24V 100mA or less / Residual voltage 0.8V or less (when load current is 100mA), residual voltage 0.4V or less (when load current is 40mA), off current 0.5mA or less
- Cover Material: Polycarbonate
- Current Consumption (mA): 35 or less
- Detection Distance (mm): 5 (groove width)
- Detection Method: Transmission type
- Emitting Element: GaAs infrared light emitting diode
- Operation Mode: Light-ON / Light-ON (switchable)
- Power Supply Voltage (V) : DC5~24 ± 10%, ripple (pp) 5% or less
- Response Frequency (Hz): 1k or more (average value is 3k
- Standard Sensing Object (mm) : 2 x 0.8 or more opaque body
- Type: Grooved T-type cord lead-out type (DC light)
- Vibration Resistance (Durability): 20~2000Hz (peak acceleration 100m/s2 Double amplitude 1.5mm X, Y, Z directions 2h (4min cycle)
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Deskripsi:TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hoursatribut:
- Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
- Appearance: Gray paste form
- Specific Gravity: 1.50
- Hardness: 50 Shore A
- Elongation: 3
- Tensile Strength (MPa): 2.0
- Tack Free Time (minute): 7
- Viscosity (Pa.s): 300
- OMRON Photo Microsensor Wide GrooveDeskripsi:Realized noise resistance performance equivalent to photoelectric sensor with built-in amplifier.Common mode noise resistance performance 30 times or more (compared with conventional products).Inverter noise performance 10 times or more (relative to conventional products). Built-in reverse connection protection circuit.Convenient connector method for wiring and maintenance.With light indication indicator light for convenient adjustment and operation checkatribut:
- Response Frequency (Hz): over 100
- Output: NPN
- Ambient Humidity (% RH): Operating: 5 to 85, Storage: 5 to 95
- Ambient Illumination to Use (Lx): Light receiving surface illuminance Incandescent, sunlight: 3000 or less each
- Protection circuit: Power supply reverse connection protection, output reverse connection protection
- Type of Connection: Connector type (not solderable)
- Control Output: NPN voltage output, load power supply voltage 5 to 24 VDC, load current 80 mA or less, residual voltage 1.0 V or less (when load current is 80 mA), residual voltage 0.4 V or less (when load current is 10 mA)
- Current Consumption (mA): 15 or less
- Detection Method: Transmission type
- Differential Distance: 0.05 or less
- Emitting Element: Infrared light emitting diode
- Indicator Lamp: Lights up when light is received (red)
- Material (Main Unit): Polycarbonate
- Power Supply Voltage (V) : 12 to 24±10% DC, ripple (pp) 5% or less
- Protection Class: IEC standard IP50
- Standard Sensing Object (mm) : Opaque body 2.2 x 0.5 or more opaque body
- Vibration Resistance (Destruction): 10~55 Hz, 1.5 mm double amplitude, 2 hours each in X, Y, and Z directions
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- OMRON Proximity Sensor Three-Wires ModelsDeskripsi:Proximity Sensor M8 DC Three-wires models NOatribut:
- Item Code: E2E 7236C
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- OMRON Photo, Microsensor Groove Type Connector Type (DC Light)Deskripsi:Non-modulated Through-beam type, Grooved Type (Standard) Appearance, Connector type, Sensing distance 5 mm, Dark-ON/Light-ON (selectable), NPN Open collector output- Ambient humidity Operating: 5 to 85% RH Storage: 5 to 95% RH (with no icing or condensation)- Ambient temperature Operating: -25 to 55°C Storage: -30 to 80°C (with no icing or condensation)- Vibration resistance 20 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/s**2, 1.5-mm double amplitude 2 h each in X, Y, and Z directions (4 min periods)- Material Case: Polybutylene phthalate (PBT) Emitter/Receiver Cover: Polycarbonate(PC)- Response frequency elements 1 kHz min. (average 3 kHz) (See Measurement condition of Response frequency elements)- Control output (Residual voltage) 0.8 V max. (at 100 mA load current), 0.4 V max. (at 40 mA load current). Connection Method: Connector type (direct soldering possible).atribut:
- Operation Mode: Dark-ON/Light-ON (selectable)
- Type: Thin connector type (DC light)
- Ambient Humidity (% RH): Operation: 5-85, storage: 5-95 (however, do not freeze or condense)
- Ambient Illumination to Use (Lx): Light receiving surface illuminance fluorescent lamp: 1000 or less
- Case Material: Polybutylene terephthalate (PBT)
- Control Output: NPN open collector output DC5~24V 100mA or less Residual voltage 0.8V or less (when load current is 100mA), residual voltage 0.4V or less (when load current is 40mA), off current 0.5mA or less
- Cover Material: Polycarbonate
- Current Consumption (mA): 12 or less (L terminal open)
- Detection Distance (mm): 5 (groove width) (infrared light)
- Detection Method: Transmission type (groove type)
- Emitting Element: Infrared light emitting diode
- Output: NPN
- Power Supply Voltage (V) : DC5~24 ± 10% Ripple (pp) 10% or less
- Protection Class: IEC60529 standard IP50
- Response Frequency (Hz): 1k or more (average value is 3k
- Standard Sensing Object (mm) : 2 x 0.8 or more opaque body
- Type of Connection: Connector type (4 poles) (direct soldering possible)
- Vibration Resistance (Durability): 20~2000Hz (peak acceleration 100m/s2) Double amplitude 1.5mm X, Y, Z directions 2h (4min cycle)
Daftar Harga sgs Terbaru October 2026
| OMRON Photomicro Sensor Slot-type Non-Modulated Through-Beam (Sensor Fotomikro) | Rp179.900 |
| Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket) | Rp68.900 |
| monotaro Gas Spring (10 mm) (Shock Breaker) | Rp589.900 |
| BANSBACH Easylift Gas Spring Standard (Penyangga Gas) | Rp279.900 |
| Tochigiya Gas Spring | Rp659.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen) | Rp31.900 |
| Dextone Red Silicone (Lem Gasket) | Rp259.900 |
| OMRON Photo, Micro Sensor Groove Type T Connector Code Drawer Type DC Light EE-SX67 | Rp349.900 |
| Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102126899-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/Dextone%20Super%20Gasket%20Sealant%20(Lem%20Gasket)/P102037621-1.jpg)
%20(Shock%20Breaker)/P102250369-1.jpg)
/BANSBACH%20Easylift%20Gas%20Spring%20Standard%20(Penyangga%20Gas)/avP105720391-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Adhesive%20(Lem%20Epoxy%20Dua%20Komponen)/P102037508-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Liquid%20Gasket%20(Lem%20Gasket)/0oP102124024-3.jpg)

/P102005613-1.jpg)
/k2P105922722-1.jpg)


/pcP102414912-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)