Dextone Red Silicone (Lem Gasket)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp519.900
Spesifikasi
ColorRed
Initial Dry Time (minute)5-20
Density (g/mL)0,97
Temperature Resistance (°C)-45 - 150
Violence19 Shore-A
Elasticity (%)580
Movement Capacity (%)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
Description
Red silicone sealant that have a better performance for temperature resistance used for timing covers, intake manifold, transmission fluid, valve cover, water pumps, rubber gasket and can be used on other material such as metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good and able to withstand leaks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan