Legrand Saklar Sensor Gerak Otomatis Arteor PIR

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Nominal Voltage (V)240-240
IP ProtectionIP20
Operating/Setting Temperature (°C)12905
Width (mm)45
Built-in Depth (mm)24.6
Built-in Length (mm)40.5
Built-in Width (mm)40.5
Connection Cable Length (mm)0
Depth (mm)43.3
Frequency (Hz)47-63
Halogen FreeYes
Height (mm)45
MaterialPlastic
Storage Temperature (°C)0-45
Terminal Capacity (mm²)0.75-3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan